Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

LUFTBEHANDLER 2JUF3 stivt cellefilter 12 x 24 x 6 tommer | AC2FVX

AIR HANDLER 2JUF3 Stivt cellefilter 12 x 24 x 6 tommer

På lager
Vare: AC2FVX Modell: 2JUF3

Få tak i det Mai 6, mandag
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
1 645 NOK / enhet
Dette produktet kan kun sendes i multipler av 4
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakStivt cellefilter
Luftstrøm500 fpm
Filtereffektivitet45%
Endelig anbefalt motstand1.50 "WC
Ramme/hodematerialeIngen overskrift
Headernone
Innledende motstand0.42 "WC
Maks. Luftstrøm500 fpm
Maks. Temp.150 Grader F
Medieområde15 sq ft.
Merv9
Nominell dybde6"
Nominell filterstørrelse12x24x6
Nominell høyde12 "
Nominell bredde24 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.935
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)2.54
Skipets bredde (cm)2.54
HS kode8421398090
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellInnledende motstandMaks. Temp.MedieområdeNominell dybdeNominell filterstørrelseNominell høydeNominell breddePris
LUFTBEHANDLER 2GHV1 stivt cellefilter 12 x 24 x 12 tommer | AB9YJJ 2GHV10.32 "WC180 Grader F25 sq ft.12 "12x24x1212 "24 "1 642 NOK
LUFTBEHANDLER 2GHV5 stivt cellefilter 20 x 20 x 12 tommer | AB9YJL 2GHV50.32 "WC180 Grader F33 sq ft.12 "20x20x1220 "20 "1 703 NOK
LUFTBEHANDLER 2GHV9 stivt cellefilter 20 x 24 x 12 tommer | AB9YJN 2GHV90.32 "WC180 Grader F40 sq ft.12 "20x24x1220 "24 "1 739 NOK
LUFTBEHANDLER 2GHW5 stivt cellefilter 24 x 24 x 12 tommer | AB9YJT 2GHW50.32 "WC180 Grader F50 sq ft.12 "24x24x1224 "24 "2 351 NOK
LUFTBEHANDLER 2JTY6 stivt cellefilter 20 x 20 x 12 tommer | AC2FUX 2JTY60.32 "WC180 Grader F33 sq ft.12 "20x20x1220 "20 "1 721 NOK
LUFTBEHANDLER 2JTY8 stivt cellefilter 20 x 24 x 12 tommer | AC2FUY 2JTY80.32 "WC150 Grader F48 sq ft.12 "20x24x1220 "24 "2 206 NOK
LUFTBEHANDLER 4YVA2 stivt cellefilter 12 x 24 x 12 tommer | AE2PQM 4YVA20.14 "WC180 Grader F25 sq ft.12 "12x24x1212 "24 "161NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

AIR HANDLER 2JUF3 Stivt cellefilter 12 x 24 x 6 tommer
1 645 NOK / enhet