LUFTBEHANDLER 2EKL3 OEM-filter 25 tommer Bredde 5 Tommer D 16 Tommer Høyde | AB9PNR

AIR HANDLER 2EKL3 OEM-filter 25 tommer bredde 5 tommer D 16 tommer høyde

På lager
Vare: AB9PNR Modell: 2EKL3

Få tak i det Mai 9, Torsdag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

442NOK / enhet
Dette produktet kan kun sendes i multipler av 3
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakLuftrenserfilter
Faktisk dybde4.375 "
Faktisk høyde15.875 "
Faktisk bredde24.75 "
FrameJa
Merv8
Nominell dybde4.5 "
Nominell filterstørrelse16x25x4-1/2
Nominell høyde16 "
Nominell bredde25 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.783
Skipets høyde (cm)64.52
Skipets lengde (cm)41.4
Skipets bredde (cm)36.83
HS kode8421398090
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellNominell breddeFaktisk dybdeFaktisk høydeFaktisk breddeMervNominell dybdeNominell filterstørrelseNominell høydePris
LUFTBEHANDLER 2EKL2 OEM Filter 20 Tommer Bredde 16 Tommer Høyde | AB9PNQ 2EKL220 "4.375 "15.875 "24.75 "84.5 "16x20x4-1/216 "483NOK
LUFTBEHANDLER 2EKL4 OEM-filter 20 tommer Bredde 20 Tommer Høyde | AB9PNT 2EKL420 "4.375 "19.875 "19.875 "84.5 "20x20x4-1/220 "447NOK
LUFTHANDLER 6C529 Air Bear Filter 25 Tommer Bredde Merv 10 | AE7ZEZ 6C52925 "4.875 "19.75 "24.25 "105"-20 "472NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

AIR HANDLER 2EKL3 OEM-filter 25 tommer bredde 5 tommer D 16 tommer høyde
442NOK / enhet