Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

AMPCO METAL S-10AG Dekkskraper 7/8 tommers bredde bronse | AD6MFM 46C020

AMPCO METAL S-10AG Dekkskraper 7/8 tommers bredde bronse

På lager
Vare: AD6MFM Modell: S-10AGKryssreferanse: 46C020
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
671NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSkrape
Bladlengde4.5 "
BladmaterialeNikkel kobber
BladetypeFleksibel
Bladbredde3.5 "
FARGEbrun
Håndtak DesignRett med hengende hull
Handle Lengde3.875 "
HåndteringsmaterialeWood
Kniv / skraper underkategoriIkke-parkeringsskraper
Antall kanter1
Total lengde8.375 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.2025
Skipets høyde (cm)3.81
Skipets lengde (cm)20.32
Skipets bredde (cm)2.29
HS kode8205596000
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellBladlengdeBladetypeBladbreddeFARGELengdeTotal lengdeBreddePris
AMPCO METAL S-20 skraper uten håndtak 3 x 2 1/2 gnistfri | AD9GFF 4RPT5 S-20---Bronse9"-3"1 194 NOK
AMPCO METAL S-21 skraper uten håndtak 4 x 2 1/2 gnistfri | AD9GFG 4RPT6 S-21---Bronse9"-4"1 856 NOK
AMPCO METAL S-22 skraper uten håndtak 5 x 2 1/2 gnistfri | AD9GFH 4RPT7 S-22---Bronse9"-5"1 725 NOK
AMPCO METAL S-23 skraper uten håndtak 6 x 2 1/4 Gnistfri | AD9GFJ 4RPT8 S-23---Bronse8.5 "-6"1 762 NOK
AMPCO METAL S-30 skraper uten håndtak 3 x 1 1/2 gnistfri | AD9GFK 4RPT9 S-30---Bronse7"-3"1 272 NOK
AMPCO METAL S-31 skraper uten håndtak 4 x 1 1/2 gnistfri | AD9GFL 4RPU1 S-31---Bronse7"-4"1 642 NOK
AMPCO METAL S-32 skraper uten håndtak 5 x 1 1/4 gnistfri | AD9GFM 4RPU2 S-32---Bronse7"-5"1 761 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

AMPCO METAL S-10AG Dekkskraper 7/8 tommers bredde bronse
671NOK / enhet