AIR HANDLER 2DXR7 tolags polypropylenringpanel 12 tommer H 150 F | AB9LYD

AIR HANDLER 2DXR7 To-lags polypropylen-ringpanel 12 tommer H 150 F

På lager
Vare: AB9LYD Modell: 2DXR7

Få tak i det Mai 3, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

113NOK / enhet
Dette produktet kan kun sendes i multipler av 24
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakTo-lags polyringpanel
Filtereffektivitet0.25
Endelig motstand1 "WC
RammetypeIntern ledning, varmeforseglet inne i polyesterlagene
Høyde12 "
Innledende motstand0.28 "WC
Maks. Temp.150 Grader F
Tykkelse1"
Bredde24 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.36
Skipets høyde (cm)60.96
Skipets lengde (cm)30.48
Skipets bredde (cm)60.96
HS kode8421398090
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellFiltereffektivitetRammetypeHøydeSakMaks. Temp.BreddePris
AIR HANDLER 2DXT1 tolags polypropylenringpanel 15 tommer H 150 F | AB9LYG 2DXT10.25Intern ledning, varmeforseglet inne i polyesterlagene15 "To-lags polyringpanel150 Grader F20 "140NOK
AIR HANDLER 2DXT4 tolags polypropylenringpanel 14 tommer H 150 F | AB9LYJ 2DXT40.25Intern ledning, varmeforseglet inne i polyesterlagene14 "To-lags polyringpanel150 Grader F16 "146NOK
AIR HANDLER 2DXT7 tolags polypropylenringpanel 16 tommer H 150 F | AB9LYL 2DXT70.25Intern ledning, varmeforseglet inne i polyesterlagene16 "To-lags polyringpanel150 Grader F16 "116NOK
AIR HANDLER 2DXU1 tolags polypropylenringpanel 18 tommers bredde 150 F | AB9LYN 2DXU10.25Intern ledning, varmeforseglet inne i polyesterlagene16 "To-lags polyringpanel150 Grader F18 "138NOK
AIR HANDLER 2DXU4 tolags polypropylenringpanel 20 tommers bredde 150 F | AB9LYR 2DXU40.25Intern ledning, varmeforseglet inne i polyesterlagene16 "To-lags polyringpanel150 Grader F20 "116NOK
AIR HANDLER 2DXU7 tolags polypropylenringpanel 22 tommers bredde 150 F | AB9LYU 2DXU70.25Intern ledning, varmeforseglet inne i polyesterlagene16 "To-lags polyringpanel150 Grader F22 "208NOK
AIR HANDLER 2DXV1 tolags polypropylenringpanel 24 tommers bredde 150 F | AB9LYX 2DXV10.25Intern ledning, varmeforseglet inne i polyesterlagene16 "To-lags polyringpanel150 Grader F24 "127NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

AIR HANDLER 2DXR7 To-lags polypropylen-ringpanel 12 tommer H 150 F
113NOK / enhet