LUFTHANDLER 2DWZ7 Link luftfilter 25 x 22 tommer 22 tommer lengde | AB9LVG

AIR HANDLER 2DWZ7 Link luftfilter 25 x 22 tommer 22 tommers lengde

På lager
Vare: AB9LVG Modell: 2DWZ7

Få tak i det Mai 7, tirsdag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

689NOK / enhet
Dette produktet kan kun sendes i multipler av 6
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakLink luftfilter
Luftstrøm500 fpm
Filtereffektivitet25%
Endelig motstand1 "WC
RammetypeInterne ledninger varmeforseglede innsiden lag
Innledende motstand0.28 "WC
Materialepolyester
Maks. Temp.120 Grader F
Antall lenker4
ply2
Seksjonshøyde25 "
Seksjonslengde22 "
Seksjoner per kartong4
Tykkelse1"
Total lengde88 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.7325
Skipets høyde (cm)60.96
Skipets lengde (cm)55.88
Skipets bredde (cm)63.5
HS kode8421398090
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellSeksjonslengdeLuftstrømFiltereffektivitetSeksjoner per kartongTotal lengdeInnledende motstandMaks. Temp.Antall lenkerPris
AIR HANDLER 2DWX9 Link luftfilter 25 x 16 tommer 64 tommer lengde | AB9LUT 2DWX916 "500 fpm25%464 "0.28 "WC120 Grader F4508NOK
AIR HANDLER 2DWY2 Link luftfilter 25 x 22 tommer 22 tommer lengde | AB9LUV 2DWY222 "500 fpm25%122 "0.28 "WC120 Grader F1397NOK
AIR HANDLER 2DWY8 Link luftfilter 25 x 25 tommer 200 tommer lengde | AB9LUY 2DWY825 "500 fpm25%8200 "0.28 "WC120 Grader F3492NOK
LUFTHANDLER 2DWZ1 Link luftfilter 25 x 16 tommer 80 tommer lengde | AB9LVA 2DWZ116 "500 fpm25%580 "0.28 "WC120 Grader F5639NOK
AIR HANDLER 2DWZ3 Link luftfilter 25 x 20 tommer 80 tommer lengde | AB9LVC 2DWZ320 "500 fpm25%680 "0.28 "WC120 Grader F6487NOK
AIR HANDLER 2DWZ5 Link luftfilter 25 x 14 tommer 14 tommer lengde | AB9LVE 2DWZ514 "500 fpm25%114 "0.28 "WC120 Grader F1866NOK
AIR HANDLER 2DWZ9 Link luftfilter 25 x 18 tommer 18 tommer lengde | AB9LVH 2DWZ918 "500 fpm25%118 "0.28 "WC120 Grader F5565NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

AIR HANDLER 2DWZ7 Link luftfilter 25 x 22 tommer 22 tommers lengde
689NOK / enhet