AIR HANDLER 2DVT4 luftfilter 18 x 24 x 2 tommer polyester | AB9LMW

AIR HANDLER 2DVT4 luftfilter 18 x 24 x 2 tommers polyester

På lager
Vare: AB9LMW Modell: 2DVT4

Få tak i det Mai 6, mandag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

4NOK / enhet
Dette produktet kan kun sendes i multipler av 12
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakLuftfilter
Luftstrøm300 fpm
Endelig motstand0.50 "WC
RammetypeKraftig sponplate
Innledende motstand0.10 "WC
Materialepolyester
Maks. Temp.150 Grader F
Merv7
Nominell dybde2"
Nominell filterstørrelse18x24x2
Nominell høyde18 "
Nominell bredde24 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.3375
Skipets høyde (cm)62.48
Skipets lengde (cm)63.75
Skipets bredde (cm)52.07
HS kode8421398090
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellLuftstrømInnledende motstandNominell dybdeNominell filterstørrelseNominell høydeNominell breddePris
LUFTBEHANDLER 2DVP2 luftfilter 18 x 20 x 1 tommer polyester | AB9LLZ 2DVP2300 fpm0.07 "WC1"18x20x118 "20 "3NOK
LUFTBEHANDLER 2DVP3 luftfilter 18 x 24 x 1 tommer polyester | AB9LMA 2DVP3300 fpm0.07 "WC1"18x24x118 "24 "3NOK
LUFTBEHANDLER 2DVP4 luftfilter 18 x 25 x 1 tommer polyester | AB9LMB 2DVP4300 fpm0.07 "WC1"18x25x118 "25 "3NOK
LUFTBEHANDLER 2DVR2 Luftfilter 24 x 30 x 1 Tommer Polyester | AB9LMJ 2DVR2300 fpm0.07 "WC1"24x30x124 "30 "4NOK
LUFTBEHANDLER 2DVR3 Luftfilter 10 x 10 x 2 Tommer Polyester | AB9LMK 2DVR3300 fpm0.10 "WC2"10x10x210 "10 "60NOK
LUFTBEHANDLER 2DVR4 Luftfilter 10 x 20 x 2 Tommer Polyester | AB9LML 2DVR4300 fpm0.10 "WC2"10x20x210 "20 "3NOK
LUFTBEHANDLER 2DVR5 Luftfilter 12 x 24 x 2 Tommer Polyester | AB9LMM 2DVR5300 fpm0.10 "WC2"12x24x212 "24 "3NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

AIR HANDLER 2DVT4 luftfilter 18 x 24 x 2 tommers polyester
4NOK / enhet