Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

AIPHONE KB-3HRD Video Sub Master Station 24VDC 4-5/16 | AH7GRM 36TP64

AIPHONE KB-3HRD Video Sub Master Station 24VDC 4-5/16

På lager
Vare: AH7GRM Modell: KB-3HRDKryssreferanse: 36TP64
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
16 979 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakVideo Sub Master Station
Dybde4-5/16
Høyde4-5/16
Strømkilde24 VDC
typenInnendørs / utendørs
Spenning24 VDC
LedningstypeIkke-skjermet

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.08
Skipets høyde (cm)20.32
Skipets lengde (cm)27.31
Skipets bredde (cm)10.8
OpprinnelseslandJP

Produktdetaljer:

    • Avstand (ft.) @ 18AWG: 650
    • Dørstasjonshøyde (in.): 4-5 / 16
    • Dørstasjonsbredde (in.): 8
    • Dørstasjonsdybde (in.): 4-5 / 16
    • Master Depth (In.): 4-5 / 16
    • Master Høyde (Inn.): 8
    • Hovedbredde (in.): 42656
    • Ledningsledere: 2 ledere
    • Avstand (ft.) @ 22AWG: 330

Produktvarianter

ProduktModellDybdeHøydeStrømkildetypenSpenningPris
AIPHONE JF-2HD Video Sub Master Station JK Series | AH7GTW 36TR04 JF-2HD5-5/161.2518 VDCinnendørs18 VDC9 196 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

AIPHONE KB-3HRD Video Sub Master Station 24VDC 4-5/16
16 979 NOK / enhet