Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

AIPHONE JF-2HD Video Sub Master Station JK Series | AH7GTW 36TR04

AIPHONE JF-2HD Video Sub Master Station JK-serien

På lager
Vare: AH7GTW Modell: JF-2HDKryssref.: 36TR04

Få tak i det Mai 20, mandag
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
9 196 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakVideo Sub Master Station
Dybde5-5/16
Høyde1.25
Strømkilde18 VDC
typeninnendørs
Spenning18 VDC
LedningstypeIkke-skjermet

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.675
Skipets høyde (cm)5.33
Skipets lengde (cm)24.38
Skipets bredde (cm)16.51
OpprinnelseslandTH

Produktdetaljer:

    • Avstand (ft.) @ 18AWG: 330
    • Dørstasjonshøyde (in.): 1-1 / 4
    • Dørstasjonsbredde (in.): 7-1 / 16
    • Dørstasjonsdybde (in.): 5-5 / 16
    • Master Depth (In.): 1-1 / 4
    • Masterhøyde (in.): 7-1 / 16
    • Masterbredde (in.): 5-5 / 16
    • Ledningsledere: 2 ledere
    • Avstand (ft.) @ 22AWG: 165

Produktvarianter

ProduktModellDybdeHøydeStrømkildetypenSpenningPris
AIPHONE KB-3HRD Video Sub Master Station 24VDC 4-5/16 | AH7GRM 36TP64 KB-3HRD4-5/164-5/1624 VDCInnendørs / utendørs24 VDC18 084 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

AIPHONE JF-2HD Video Sub Master Station JK-serien
9 196 NOK / enhet