Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

AEROQUIP 1AA6MFA6 Slangetilpasning Crimp 2.6 tommers lengde | AA6PQA 14L764

AEROQUIP 1AA6MFA6 Slangetilpasning Crimp 2.6 tommers lengde

På lager
Vare: AA6PQA Modell: 1AA6MFA6Kryssreferanse: 14L764
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
1 290 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakHydraulisk slangemontering
Dash Størrelse6
FinishTrivalent krom sinkplettering
MonteringsmaterialeKarbonstål
Monteringstype45 graders albue
Slange3 / 8 "
Lengde2.6 "
Mannlig SAE-størrelse (tommer)5 / 8-18
SAE Flare Size (in.)6
Gjengevinkel (grad.)45
typenCrimp hann SAE invertert bluss svivel

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.072
Skipets høyde (cm)1.52
Skipets lengde (cm)20.32
Skipets bredde (cm)15.24
HS kode7307929000
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellDash StørrelseSlangeLengdePris
AEROQUIP 1AA4MFA4 Slangetilpasning Crimp 1/4 tommers slange | AA6PPV 14L759 1AA4MFA441 / 4 "2.39 "606NOK
AEROQUIP 1AA4MFB4 Slangetilpasning Crimp 2.39 tommers lengde | AA6PPW 14L760 1AA4MFB441 / 4 "2.39 "728NOK
AEROQUIP 1AA5MF4 Slangekobling Crimp 45 graders albue | AA6PPX 14L761 1AA5MF451 / 4 "2.39 "1 104 NOK
AEROQUIP 1AA5MFB4 Slangetilpasning Crimp 1/4 tommers slange | AA6PPY 14L762 1AA5MFB451 / 4 "2.39 "1 909 NOK
AEROQUIP 1AA6MF6 Slangetilpasning Crimp 3/8 Slange | AA6PPZ 14L763 1AA6MF663 / 8 "2.6 "245NOK
AEROQUIP 1AA6MFB6 Slangetilpasning Crimp 45 graders albue | AA6PQB 14L765 1AA6MFB663 / 8 "2.6 "567NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

AEROQUIP 1AA6MFA6 Slangetilpasning Crimp 2.6 tommers lengde
1 290 NOK / enhet