Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

AEROQUIP 1A5DL4 Hydraulisk krympekobling, metrisk kopling, stål | AA7UPU 16P816

AEROQUIP 1A5DL4 Hydraulisk krympekobling, metrisk tilkobling, stål

På lager
Vare: AA7UPU Modell: 1A5DL4Kryssreferanse: 16P816

Få tak i det Mai 15, onsdag
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
348NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakHydraulisk slangemontering
FinishTrivalent krom
MonteringsmaterialeKarbonstål
MonteringstypeRett
Slange1 / 4 "
Lengde1.62 "
Metrisk gjengestørrelseM12X1.5
Gjengevinkel (grad.)24
typenCrimp, kvinnelig metrisk lys

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.045
Skipets høyde (cm)1.91
Skipets lengde (cm)4.11
Skipets bredde (cm)1.91
HS kode7307929000
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Hydraulisk slangebeslag med metrisk tilkobling for å feste hydraulikkslanger til kompatibelt utstyr / slanger med metriske gjenger
    • Stålkonstruksjon for slag- og slitesterk ytelse ideell for korroderende miljøer
    • Dura-Kote overflatebehandling og svingbar bevegelse

Produktvarianter

ProduktModellMonteringstypeSlangeLengdePris
AEROQUIP 1A6DL4 Fitting Metrisk Rett 1/4 M14 x 1.5 | AA7UPV 16P817 1A6DL4Rett1 / 4 "1.62 "323NOK
AEROQUIP 1A8DL4 Fitting Metrisk Rett 1/4 M16 x 1.5 | AA7UPW 16P818 1A8DL4Rett1 / 4 "1.75 "357NOK
AEROQUIP 1A8DL6 Fitting Metrisk Rett 3/8 M16 x 1.5 | AA7UPX 16P819 1A8DL6Rett3 / 8 "1.75 "460NOK
AEROQUIP 1A10DL6 Montering Metrisk rett 3/8 M18 x 1.5 | AA7UPY 16P820 1A10DL6Rett3 / 8 "2.38 "397NOK
AEROQUIP 1A12DL8 Fitting Metrisk Rett 1/2 M22 x 1.5 | AA7UPZ 16P821 1A12DL8Rett1 / 2 "2.38 "491NOK
AEROQUIP 1A16DL10 Slangekobling, metrisk, rett, 5/8, M26 x 1.5 | AA7UQA 16P822 1A16DL10Rett5 / 8 "2.38 "626NOK
AEROQUIP 1A20DL12 Slangetilpasning Metrisk Rett 3/4 M30 x 2 | AA7UQB 16P823 1A20DL12Rett3 / 4 "2.63 "836NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

AEROQUIP 1A5DL4 Hydraulisk krympekobling, metrisk tilkobling, stål
348NOK / enhet