Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

AEROQUIP 1A16DL10 Slangekobling, metrisk, rett, 5/8, M26 x 1.5 | AA7UQA 16P822

AEROQUIP 1A16DL10 slangekobling, metrisk, rett, 5/8, M26 x 1.5

På lager
Vare: AA7UQA Modell: 1A16DL10Kryssreferanse: 16P822
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
626NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakHydraulisk slangemontering
FinishTrivalent krom
MonteringsmaterialeKarbonstål
MonteringstypeRett
Slange5 / 8 "
Lengde2.38 "
Metrisk gjengestørrelseM26X1.5
Gjengevinkel (grad.)24
typenCrimp, kvinnelig metrisk lys

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.1868
Skipets høyde (cm)3.81
Skipets lengde (cm)6.05
Skipets bredde (cm)3.81
HS kode7307929000
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Eaton Aeroquip 1A16DL10 er en populær hydraulisk slangemontering med høyt karbonstål som er kompatibel med slangeseriene GH194, GH195, GH663, GH781 og GH793.
    • Disse DIN / SAE-kompatible Aeroquip-slangebeslagene har en standard 2.38-tommers lengde og treverdig kromfinish. Disse er ideelle for bruk med hydrauliske Aeroquip-slanger med lavt, middels og høyt trykk.
    • Disse Aeroquip-beslagene har krympbar tilkoblingstype og DURA-KOTE-plating som gir opptil 1000 timers korrosjonsbestandighet.

Produktvarianter

ProduktModellMonteringstypeSlangeLengdePris
AEROQUIP 1A5DL4 Hydraulisk krympekobling, metrisk kopling, stål | AA7UPU 16P816 1A5DL4Rett1 / 4 "1.62 "348NOK
AEROQUIP 1A6DL4 Fitting Metrisk Rett 1/4 M14 x 1.5 | AA7UPV 16P817 1A6DL4Rett1 / 4 "1.62 "323NOK
AEROQUIP 1A8DL4 Fitting Metrisk Rett 1/4 M16 x 1.5 | AA7UPW 16P818 1A8DL4Rett1 / 4 "1.75 "357NOK
AEROQUIP 1A8DL6 Fitting Metrisk Rett 3/8 M16 x 1.5 | AA7UPX 16P819 1A8DL6Rett3 / 8 "1.75 "460NOK
AEROQUIP 1A10DL6 Montering Metrisk rett 3/8 M18 x 1.5 | AA7UPY 16P820 1A10DL6Rett3 / 8 "2.38 "397NOK
AEROQUIP 1A12DL8 Fitting Metrisk Rett 1/2 M22 x 1.5 | AA7UPZ 16P821 1A12DL8Rett1 / 2 "2.38 "491NOK
AEROQUIP 1A20DL12 Slangetilpasning Metrisk Rett 3/4 M30 x 2 | AA7UQB 16P823 1A20DL12Rett3 / 4 "2.63 "836NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

AEROQUIP 1A16DL10 slangekobling, metrisk, rett, 5/8, M26 x 1.5
626NOK / enhet