ADVANCE TABCO PRB-24-83C Prestige Underbar Sink Unit, 3-Cpt., 96 X 25 X 36 inch Size, L-To-B

Vare: CD7XDL Modell: PRB-24-83C
Sjekk tilgjengelighet

På grunn av vekt- og dimensjonsbegrensninger, vennligst be om et frakttilbud

29 862 NOK / enhet
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSynke

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 79.2
Skipets høyde (cm)91.44
Skipets lengde (cm)243.84
Skipets bredde (cm)63.5

Produktvarianter

ProduktModellPris
ADVANCE TABCO PRB-19-22C Prestige understellsvaskenhet, 2-deler, 24 X 20 X 36 tommer, L-til-B | CD7XBV PRB-19-22C14 819 NOK
ADVANCE TABCO PRB-19-31C Prestige understellsvaskenhet, 1-kp., 36 X 20 X 36 tommer Størrelse, L-Til-B | CD7XBW PRB-19-31C14 767 NOK
ADVANCE TABCO PRB-19-32L Prestige understellsvaskenhet, 2-kp., 36 X 20 X 36 tommer Størrelse, L-Til-B | CD7XBX PRB-19-32L15 927 NOK
ADVANCE TABCO PRB-19-32R Prestige understellsvaskenhet, 2-deler, 36 X 20 X 36 tommer Størrelse, L-Til-B | CD7XBY PRB-19-32R15 927 NOK
ADVANCE TABCO PRB-19-33C Prestige understellsvaskenhet, 3-kp., 36 X 20 X 36 tommer Størrelse, L-Til-B | CD7XBZ PRB-19-33C17 199 NOK
ADVANCE TABCO PRB-19-42C Prestige understellsvaskenhet, 2-deler, 48 X 20 X 36 tommer Størrelse, L-Til-B | CD7XCA PRB-19-42C16 735 NOK
ADVANCE TABCO PRB-19-42L Prestige understellsvaskenhet, 2-kp., 48 X 20 X 36 tommer Størrelse, L-Til-B | CD7XCB PRB-19-42L16 735 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

ADVANCE TABCO PRB-24-83C Prestige Underbar Sink Unit, 3-Cpt., 96 X 25 X 36 inch Size, L-To-B
29 862 NOK / enhet