ADVANCE TABCO KMS-11B-306R Oppvaskkum med venstre arbeidsbordgulv | AC9RCW 3JDU5

ADVANCE TABCO KMS-11B-306R Oppvaskkum med venstre arbeidsbordgulv

På lager
Vare: AC9RCW Modell: KMS-11B-306RKryssref.: 3JDU5

Få tak i det Mai 3, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

74 309 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakVaskerom med venstre arbeidsbord
Tilbake SplashJa
Splash høyde bak5"
Body MaterialRustfritt stål
Skåledybde12 "
Skålstørrelse16 "x 20"
Avløpsåpning3.5 "
Kranhull Dia.1-1 / 8 "
Kranmonteringssentre4"
KranoperasjonIKKE RELEVANT
Måler16
MonteringstypeGulv
Antall hull2
Antall stasjoner1
Total høyde35 "
Total lengde72 "
Samlet bredde30 "
SidesprutNei
Med kran / Uten kranMed kran

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 81
Skipets høyde (cm)102.87
Skipets lengde (cm)182.88
Skipets bredde (cm)76.2
HS kode7324100010
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellTotal lengdePris
ADVANCE TABCO KMS-11B-305R Oppvaskkum med venstre arbeidsbordgulv | AC9RCU 3JDU1 KMS-11B-305R60 "75 749 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

ADVANCE TABCO KMS-11B-306R Oppvaskkum med venstre arbeidsbordgulv
74 309 NOK / enhet