ADVANCE TABCO KMS-11B-305R Oppvaskkum med venstre arbeidsbordgulv | AC9RCU 3JDU1

ADVANCE TABCO KMS-11B-305R Oppvaskkum med venstre arbeidsbordgulv

På lager
Vare: AC9RCU Modell: KMS-11B-305RKryssref.: 3JDU1

Få tak i det Mai 13, mandag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

75 739 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakVaskerom med venstre arbeidsbord
Tilbake SplashJa
Splash høyde bak5"
Body MaterialRustfritt stål
Skåledybde12 "
Skålstørrelse16 "x 20"
Avløpsåpning3.5 "
Kranhull Dia.1-1 / 8 "
Kranmonteringssentre4"
KranoperasjonIKKE RELEVANT
Måler16
MonteringstypeGulv
Antall hull2
Antall stasjoner1
Total høyde35 "
Total lengde60 "
Samlet bredde30 "
SidesprutNei
Med kran / Uten kranMed kran

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 45
Skipets høyde (cm)102.87
Skipets lengde (cm)152.4
Skipets bredde (cm)76.2
HS kode9403200030
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellTotal lengdePris
ADVANCE TABCO KMS-11B-306R Oppvaskkum med venstre arbeidsbordgulv | AC9RCW 3JDU5 KMS-11B-306R72 "74 230 NOK
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

ADVANCE TABCO KMS-11B-305R Oppvaskkum med venstre arbeidsbordgulv
75 739 NOK / enhet