ADVANCE TABCO H2S-247 Maple Top Work Table, 84 X 24 inch Size 1-3 / 4 inch Laminated Wood Top

På lager
Vare: CD7UZJ Modell: H2S-247

Få tak i det Mai 6, mandag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

16 786 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakArbeidsbord

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 67.5
Skipets høyde (cm)90.17
Skipets lengde (cm)213.36
Skipets bredde (cm)60.96

Produktdetaljer:

Advance Tabco H2S-247 arbeidsbord i lønn gir tilstrekkelig plass til å kutte frukt, skjære kjøtt og kutte grønnsaker i storkjøkken.

Egenskaper:

  • Advance Tabco H2S-247 arbeidsbord har en tykk laminert bordplate i hardt lønnetre for å motstå riper og fuktighet.
  • Den har sveisede kiler for å støtte kanaler med økt styrke og stabilitet.
  • Dette H2S-247-arbeidsbordet har videre en pressestøpt aluminiumsklemme for å feste hylle til bena, og eliminerer dermed skjemmende bolter og muttere.
  • Den leveres med ben og kuleføtter i rustfritt stål for korrosjonsbestandighet og lang levetid.

Standarder og godkjenninger:

  • NSF

Ofte stilte spørsmål:

Sp. Hvilken type underhylle har Advance Tabco H2S-247 arbeidsbord?

A. Dette arbeidsbordet har en justerbar underhylle i rustfritt stål på 18 mål.

Q. Hvordan rengjøre dette arbeidsbordet i lønn?

A.

  • Rengjør overflatene på dette arbeidsbordet med lett tilgjengelige rengjøringsmidler for benkeplater eller såpevann.
  • Ikke bruk pulverrensemidler eller slipemidler til å rengjøre.
  • Ikke la fuktighet ligge på overflaten over en lengre periode.

Sp. Hvordan installerer jeg et Advance Tabco H2S-247 arbeidsbord i lønn?

A.

  • For å beskytte finishen ved montering, legg bordplaten flatt på esken.
  • Ta av plasthetten fra kilen som inneholder settskruene.
  • Plasser benets øvre hjørne i den justerbare hyllen (nederst på underhyllen). Juster rillestreken med toppen av underhyllen.
  • Justerbare hyllehjørner skal settes inn og strammes med unbrakonoskruer.
  • Ben og underhylle skal settes inn i kiler og strammes med settskruer.

Produktvarianter

ProduktModellPris
ADVANCE TABCO H2G-243 Arbeidsbord i lønn, 36 X 24 tommer, størrelse 1-3/4 tommers laminert treplate | CD7UYK H2G-2438 238 NOK
ADVANCE TABCO H2G-244 Arbeidsbord i lønn, 48 X 24 tommer, størrelse 1-3/4 tommers laminert treplate | CD7UYL H2G-2448 857 NOK
ADVANCE TABCO H2G-245 Arbeidsbord i Maple Top, 60 X 24 tommer Størrelse 1-3/4 tommers laminert treplate | CD7UYM H2G-2459 956 NOK
ADVANCE TABCO H2G-246 Arbeidsbord i lønn, 72 X 24 tommer, størrelse 1-3/4 tommers laminert treplate | CD7UYN H2G-24611 047 NOK
ADVANCE TABCO H2G-247 Arbeidsbord i lønn, 84 X 24 tommer, størrelse 1-3/4 tommers laminert treplate | CD7UYP H2G-24713 547 NOK
ADVANCE TABCO H2G-248 Arbeidsbord i lønn, 96 X 24 tommer, størrelse 1-3/4 tommers laminert treplate | CD7UYQ H2G-24815 652 NOK
ADVANCE TABCO H2G-303 Arbeidsbord i lønn, 36 X 30 tommer, størrelse 1-3/4 tommers laminert treplate | CD7UYR H2G-3039 157 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

ADVANCE TABCO H2S-247 Maple Top Work Table, 84 X 24 inch Size 1-3 / 4 inch Laminated Wood Top
16 786 NOK / enhet