ADVANCE TABCO CRI-16-30-10 Cocktail Unit, 10-Circuit Post Mix Cold Plate, 30 X 21 X 33 inch Size

På lager
Vare: CD7QNT Modell: CRI-16-30-10

Få tak i det Mai 10, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

30 858 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakIsbeholder

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 51.75
Skipets høyde (cm)83.82
Skipets lengde (cm)76.2
Skipets bredde (cm)53.34

Produktdetaljer:

    • Underbar Basics-serien

Produktvarianter

ProduktModellPris
ADVANCE TABCO CRI-12-12 Cocktailenhet, 12 X 21 X 33 tommer Størrelse | CD7QMY CRI-12-126 471 NOK
ADVANCE TABCO CRI-12-24 Cocktailenhet, 24 X 21 X 33 tommer Størrelse | CD7QMZ CRI-12-247 350 NOK
ADVANCE TABCO CRI-12-24-7 Cocktailenhet, 7-krets kald plate, 24 X 21 X 33 tommer Størrelse | CD7QNA CRI-12-24-715 100 NOK
ADVANCE TABCO CRI-12-30 Cocktailenhet, 30 X 21 X 33 tommer Størrelse | CD7QNB CRI-12-309 068 NOK
ADVANCE TABCO CRI-12-30-10 Cocktailenhet, 10-krets kald plate, 30 X 21 X 33 tommer Størrelse | CD7QNC CRI-12-30-1018 842 NOK
ADVANCE TABCO CRI-12-30-7 Cocktailenhet, 7-krets kald plate, 30 X 21 X 33 tommer Størrelse | CD7QND CRI-12-30-715 501 NOK
ADVANCE TABCO CRI-12-36 Cocktailenhet, 36 X 21 X 33 tommer Størrelse | CD7QNE CRI-12-369 621 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

ADVANCE TABCO CRI-16-30-10 Cocktail Unit, 10-Circuit Post Mix Cold Plate, 30 X 21 X 33 inch Size
30 858 NOK / enhet