ADVANCE TABCO 9-83-60-24L Oppvaskkum uten kran 95 tommers lengde | AA3RZQ 11U353

ADVANCE TABCO 9-83-60-24L oppvaskkum uten kran 95 tommer lengde

På lager
Vare: AA3RZQ Modell: 9-83-60-24LKryssreferanse: 11U353

Få tak i det Mai 3, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

103 826 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakVaskerom
Tilbake SplashJa
Splash høyde bak8"
Body MaterialRustfritt stål
Skåledybde12 "
Skålstørrelse20 "x 28"
Avløpsåpning3.5 "
Kranhull Dia.1-1 / 8 "
Kranmonteringssentre8"
KranoperasjonIKKE RELEVANT
Måler18
MonteringstypeGulv
Antall hull2
Antall stasjoner3
Total høyde42 "
Total lengde95 "
Samlet bredde35 "
SidesprutNei
Med kran / Uten kranUten kran

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 120.6
Skipets høyde (cm)106.68
Skipets lengde (cm)241.3
Skipets bredde (cm)88.9
HS kode7324100010
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellSkålstørrelseSakAntall hullTotal lengdeSamlet breddePris
ADVANCE TABCO 9-3-54-24L Oppvaskkum med venstre avløpsbrett | AF4RVY 9HV22 9-3-54-24 L16 "x 20"Vaskerom med venstre avløpsbrett283 "27 "41 635 NOK
ADVANCE TABCO 9-43-72-24L Oppvaskkum med venstre avløpsbrett | AF4RVZ 9HV23 9-43-72-24 L24 "x 24"Vaskerom med venstre avløpsbrett4107 "31 "97 396 NOK
ADVANCE TABCO 9-23-60-18L Regaline vask, 3-kp., venstrehånd, 20 tommer F-til-b X 20 tommer | CD7NPP 9-23-60-18 L-Vaskerom med venstre avløpsbrett---48 177 NOK
ADVANCE TABCO 9-23-60-24L Regaline vask, 3-kp., venstrehånd, 20 tommer F-til-b X 20 tommer | CD7NPT 9-23-60-24 L-Vaskerom med venstre avløpsbrett---48 332 NOK
ADVANCE TABCO 9-23-60-36L Regaline vask, 3-kp., venstrehånd, 20 tommer F-til-b X 20 tommer | CD7NPW 9-23-60-36 L-Vaskerom med venstre avløpsbrett---48 899 NOK
ADVANCE TABCO 9-3-54-18L Regaline vask, 3-kp., venstrehånd, 20 tommer F-Til-B X 16 tommer | CD7NQL 9-3-54-18 L-Vaskerom med venstre avløpsbrett---34 647 NOK
ADVANCE TABCO 9-3-54-36L Regaline Vask, 3-Kpt., Venstre, 20 Tommer F-To-B X 16 Tommer | CD7NQP 9-3-54-36 L-Vaskerom med venstre avløpsbrett---43 796 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

ADVANCE TABCO 9-83-60-24L oppvaskkum uten kran 95 tommer lengde
103 826 NOK / enhet