ADVANCE TABCO 9-4-72-24R Oppvaskkum med høyre avløpsbrett | AF4ZJB 9RZ31

ADVANCE TABCO 9-4-72-24R Vaskerom med høyre avløpsbrettgulv

Vare: AF4ZJB Modell: 9-4-72-24RKryssreferanse: 9RZ31
Sjekk tilgjengelighet

På grunn av vekt- og dimensjonsbegrensninger, vennligst be om et frakttilbud

81 502 NOK / enhet
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakVaskerom med høyre avløpskort
Tilbake SplashJa
Splash høyde bak8"
Body MaterialRustfritt stål
Skåledybde12 "
Skålstørrelse16 "x 20"
Avløpsåpning3.5 "
Kranhull Dia.1-1 / 8 "
Kranmonteringssentre8"
KranoperasjonIKKE RELEVANT
Måler18
MonteringstypeGulv
Antall hull4
Antall stasjoner4
Total høyde42 "
Total lengde101 "
Samlet bredde27 "
SidesprutNei
Med kran / Uten kranUten kran

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 93.6
Skipets høyde (cm)106.68
Skipets lengde (cm)256.54
Skipets bredde (cm)68.58
HS kode7324100010
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellSkålstørrelseTotal lengdeSamlet breddePris
ADVANCE TABCO 9-44-96-24R Oppvaskkum med høyre avløpsbrett | AF4MHE 9CEV2 9-44-96-24R24 "x 24"133 "31 "91 871 NOK
ADVANCE TABCO 9-24-80-18R Regaline Vask, 4-Kpt., Høyre, 20 Tommer F-Til-B X 20 Tommer | CD7NQB 9-24-80-18R---55 523 NOK
ADVANCE TABCO 9-24-80-24R Regaline Vask, 4-Kpt., Høyre, 20 Tommer F-Til-B X 20 Tommer | CD7NQE 9-24-80-24R---60 291 NOK
ADVANCE TABCO 9-24-80-36R Regaline Vask, 4-Kpt., Høyre, 20 Tommer F-To-B X 20 Tommer | CD7NQH 9-24-80-36R---61 038 NOK
ADVANCE TABCO 9-4-72-18R Regaline Vask, 4-Kpt., Høyre, 20 Tommer F-To-B X 16 Tommer | CD7NQV 9-4-72-18R---52 206 NOK
ADVANCE TABCO 9-4-72-36R Regaline Vask, 4-Kpt., Høyre, 20 Tommer F-To-B X 16 Tommer | CD7NQY 9-4-72-36R---55 763 NOK
ADVANCE TABCO 9-44-96-36R Regaline Vask, 4-Kpt., Høyre, 24 Tommer F-Til-B X 24 Tommer | CD7NRP 9-44-96-36R---83 065 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

ADVANCE TABCO 9-4-72-24R Vaskerom med høyre avløpsbrettgulv
81 502 NOK / enhet