ADVANCE TABCO 9-1-24-24RL Oppvaskkum med høyre avløpsbrett | AF4BQF 8PAH1

ADVANCE TABCO 9-1-24-24RL Scullery Sink With Right Drain Board Floor

På lager
Vare: AF4BQF Modell: 9-1-24-24RLKryssreferanse: 8PAH1

Få tak i det Mai 3, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

43 806 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakVaskerom med høyre avløpskort
Tilbake SplashJa
Splash høyde bak8"
Body MaterialRustfritt stål
Skåledybde12 "
Skålstørrelse16 "x 20"
Avløpsåpning3.5 "
Kranhull Dia.1-1 / 8 "
Kranmonteringssentre8"
KranoperasjonIKKE RELEVANT
Måler18
MonteringstypeGulv
Antall hull2
Antall stasjoner1
Total høyde42 "
Total lengde66 "
Samlet bredde27 "
SidesprutNei
Med kran / Uten kranUten kran

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 42.75
Skipets høyde (cm)106.68
Skipets lengde (cm)167.64
Skipets bredde (cm)68.58
HS kode7324100010
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellSkålstørrelseSakTotal lengdeSamlet breddePris
ADVANCE TABCO 9-41-24-24RL Oppvaskkum med avløpsbrett 74 tommers lengde | AF4TQN 9JW46 9-41-24-24RL24 "x 24"Vaskerom med dreneringsbord74 "31 "43 825 NOK
ADVANCE TABCO 9-1-24-18RL Regaline Vask, 1-Kpt., 20 Tommer F-To-B X 16 Tommer | CD7NNG 9-1-24-18RL-Vaskerom--28 014 NOK
ADVANCE TABCO 9-1-24-36RL Regaline Vask, 1-Kpt., 20 Tommer F-Til-B X 16 Tommer | CD7NNK 9-1-24-36RL-Vaskerom--29 930 NOK
ADVANCE TABCO 9-21-20-18RL Regaline vask, 1-Kpt., 20 Tommer F-Til-B X 20 Tommer | CD7NNW 9-21-20-18RL-Vaskerom--29 423 NOK
ADVANCE TABCO 9-21-20-24RL Regaline vask, 1-Kpt., 20 Tommer F-To-B X 20 Tommer | CD7NNZ 9-21-20-24RL-Vaskerom--30 068 NOK
ADVANCE TABCO 9-21-20-36RL Regaline vask, 1-Kpt., 20 Tommer F-Til-B X 20 Tommer | CD7NPC 9-21-20-36RL-Vaskerom--33 418 NOK
ADVANCE TABCO 9-41-24-36RL Regaline Vask, 1-Kpt., 24 Tommer F-To-B X 24 Tommer | CD7NRC 9-41-24-36RL-Vaskerom--38 504 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

ADVANCE TABCO 9-1-24-24RL Scullery Sink With Right Drain Board Floor
43 806 NOK / enhet