ADVANCE TABCO 7-PS-45 Toalettvask Splash Rustfritt stål | AF9EHH 29VK73

ADVANCE TABCO 7-PS-45 toalettvaske sprut rustfritt stål

På lager
Vare: AF9EHH Modell: 7-PS-45Kryssreferanse: 29VK73

Få tak i det Mai 6, mandag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

10 262 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakBaderomsvaske
ADA-kompatibelNei
Tilbake SplashJa
Splash høyde bak8"
Body MaterialRustfritt stål
Skåledybde8"
SkålformRund
Skålstørrelse20 "x 16"
FARGESølv
Avløpsåpning3"
Kranhull Dia.1 / 2 "
Kranmonteringssentre4"
KranoperasjonHåndbok
Strømningshastighet1.0 gpm
Måler18
MonteringstypeWall
Antall hull2
Antall stasjoner1
Total høyde16 "
Total lengde22 "
Samlet bredde25 "
Bolig KommersiellNæringseiendom
SidesprutNei
Med kran / Uten kranMed kran

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 14.83
Skipets høyde (cm)54.61
Skipets lengde (cm)66.8
Skipets bredde (cm)60.96
HS kode7324100000

Produktvarianter

ProduktModellSakMålerTilbake SplashSkåledybdeAntall hullTotal høydeTotal lengdeSamlet breddePris
ADVANCE TABCO 7-PS-87 Håndvaskvegg 17-1/4 tommers lengde 15-1/4 tommers bredde | AA3TAZ 11U384 7-PS-87Håndvask20Ja5"226.5 "17.25 "15.25 "22 767 NOK
ADVANCE TABCO 7-PS-30 Håndvaskvegg 21-1/4 tommers lengde 17-1/4 tommers bredde | AA3TBA 11U385 7-PS-30Håndvask18Ja6"117.25 "21.25 "17.25 "18 413 NOK
ADVANCE TABCO 7-PS-81 Håndvaskvegg 17-1/4 tommers lengde 15-1/4 tommers bredde | AA3TBB 11U386 7-PS-81Håndvask20Ja5"126.5 "17.25 "15.25 "34 625 NOK
ADVANCE TABCO 7-PS-26 Håndvask med kran 20 tommers lengde 24 tommers bredde | AA3TBC 11U387 7-PS-26Håndvask18Ja5"113 "20 "24 "35 121 NOK
ADVANCE TABCO 7-PS-76 Håndvaskvegg 17-1/4 tommers lengde 15-1/4 tommers bredde | AA3TBD 11U388 7-PS-76Håndvask20Ja5"217 "17.25 "15.25 "14 674 NOK
ADVANCE TABCO 7-PS-20 Håndvaskvegg 17-1/4 tommer Lengde 17-1/4 tommers bredde | AA3TBG 11U391 7-PS-20Håndvask20Ja5"213 "17.25 "17.25 "6 911 NOK
ADVANCE TABCO 7-PS-60 Håndvaskvegg 17-1/4 tommers lengde 15-1/4 tommers bredde | AA3TBM 11U397 7-PS-60Håndvask20Ja5"213 "17.25 "15.25 "5 033 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

ADVANCE TABCO 7-PS-45 toalettvaske sprut rustfritt stål
10 262 NOK / enhet