ADAM EQUIPMENT PT112 Gulvvekt Base 1000kg/2500 lb. | AG9FAE 19YN50

ADAM EQUIPMENT PT112 Gulvvekt Base 1000 kg/2500 lb.

På lager
Vare: AG9FAE Modell: PT112Kryssreferanse: 19YN50

Få tak i det Mai 17, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

20 650 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakGulvplattform
Søknadsmodiveiing
Kapasitet1000 kg / 2500 lb.
Digital / MekaniskDigitalt
eksamener0.2 kg / 0.5 lb.
Måleenheterkg, lb.
Total høyde4-5 / 16 "
Total lengde47 13 / 64 "
Samlet bredde47 13 / 64 "
PlattformmaterialeDiamantbelagt stål
UnderkategoriSkala for generell bruk
Veier overflatedybde48 "
Veiende overflate bredde48 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 81.1944
Skipets høyde (cm)10.16
Skipets lengde (cm)123.01
Skipets bredde (cm)121.92
OpprinnelseslandCN

Produktdetaljer:

    • Washdown: Nei

Produktvarianter

ProduktModellKapasiteteksamenerPris
ADAM EQUIPMENT PT312-5 Gulvvekt Base 3000kg/5000 lb. | AG9FAF 19YN51 PT312-53000 kg / 5000 lb.0.5 kg / 1 lb.19 257 NOK
ADAM EQUIPMENT PT312-10 Gulvvekt Base 4500kg/10000 lb. | AG9FAG 19YN52 PT312-104500 kg / 10,000 lb.1 kg / 2 lb.19 265 NOK
ADAM EQUIPMENT PT112M Gulvvekt Base 1000kg/2500 lb. | AG9FAH 19YN53 PT112M1000 kg / 2500 lb.0.2 kg / 0.5 lb.22 283 NOK
ADAM EQUIPMENT PT312-5M Gulvvekt Base 3000kg/5000 lb. | AG9FAJ 19YN54 PT312-5M3000 kg / 5000 lb.0.5 kg / 1 lb.22 646 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

ADAM EQUIPMENT PT112 Gulvvekt Base 1000 kg/2500 lb.
20 650 NOK / enhet