ADAM EQUIPMENT MTB Spedbarnsvekt 20 kg/44 Lb. | AF6MUW 19YN49

ADAM EQUIPMENT MTB Spedbarnsvekt 20 kg/44 Lb.

På lager
Vare: AF6MUW Modell: MTBKryssreferanse: 19YN49

Få tak i det Mai 7, tirsdag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

2 696 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSpedbarn, småbarnsskala
Kapasitet20 kg / 44 lb.
ViseBakbelyst LCD-skjerm
eksamener0.005 kg / 0.01 lb.
Total høyde5.5 "
Total lengde22 "
Samlet bredde13 13 / 16 "
Veier overflatedybde11 "
Veiende overflate bredde21 43 / 64 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 4.0275
Skipets høyde (cm)10.16
Skipets lengde (cm)123.01
Skipets bredde (cm)121.92
HS kode8423100010

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

ADAM EQUIPMENT MTB Spedbarnsvekt 20 kg/44 Lb.
2 696 NOK / enhet