ADAM EQUIPMENT MDW-300L Health Scale 300kg/600 lb. | AF6MUU 19YN47

ADAM EQUIPMENT MDW-300L helsevekt 300 kg/600 lb.

På lager
Vare: AF6MUU Modell: MDW-300LKryssreferanse: 19YN47

Få tak i det Mai 10, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

10 201 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakHelseskala
Kapasitet300 kg / 600 lb.
ViseBakbelyst LCD-skjerm
eksamener0.05 kg / 0.1 lb.
Total høyde51.625 "
Total lengde22 13 / 32 "
Samlet bredde10 13 / 16 "
Veier overflatedybde14-39 / 64 "
Veiende overflate bredde10 13 / 16 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 16.29
Skipets høyde (cm)16
Skipets lengde (cm)51.99
Skipets bredde (cm)132.08
HS kode8423820010

Produktvarianter

ProduktModellTotal høydeTotal lengdeSamlet breddeVeier overflatedybdeVeiende overflate breddePris
ADAM EQUIPMENT MUW-300L Health Scale 300kg/600 lb. | AF6MUV 19YN48 MUW-300L91 5 / 16 "23 39 / 64 "14 13 / 16 "14-13 / 16 "14.75 "17 773 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

ADAM EQUIPMENT MDW-300L helsevekt 300 kg/600 lb.
10 201 NOK / enhet