ADAM EQUIPMENT MUW-300L Health Scale 300kg/600 lb. | AF6MUV 19YN48

ADAM EQUIPMENT MUW-300L helsevekt 300 kg/600 lb.

På lager
Vare: AF6MUV Modell: MUW-300LKryssreferanse: 19YN48

Få tak i det Mai 10, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

17 773 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakHelseskala
Kapasitet300 kg / 600 lb.
ViseBakbelyst LCD-skjerm
eksamener0.05 kg / 0.1 lb.
Total høyde91 5 / 16 "
Total lengde23 39 / 64 "
Samlet bredde14 13 / 16 "
Veier overflatedybde14-13 / 16 "
Veiende overflate bredde14.75 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 25.65
Skipets høyde (cm)18.03
Skipets lengde (cm)96.01
Skipets bredde (cm)76.99
HS kode8423820010

Produktvarianter

ProduktModellTotal høydeTotal lengdeSamlet breddeVeier overflatedybdeVeiende overflate breddePris
ADAM EQUIPMENT MDW-300L Health Scale 300kg/600 lb. | AF6MUU 19YN47 MDW-300L51.625 "22 13 / 32 "10 13 / 16 "14-39 / 64 "10 13 / 16 "10 201 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

ADAM EQUIPMENT MUW-300L helsevekt 300 kg/600 lb.
17 773 NOK / enhet