Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

ACUITY SENSOR SWITCH WSX NL WH Occupancy Sensor Pir 2025 Sq. Føtter | AA7JUG 16A719

ACUITY SENSOR SWITCH WSX NL WH Occupancy Sensor Pir 2025 Sq. Føtter

På lager
Vare: AA7JUG Modell: WSX NL WHKryssreferanse: 16A719

Få tak i det Mai 6, mandag

Leveringsmuligheter:

Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Ekspress (5-7 dager)
  • Pickup fra fabrikk

Produkt tilgjengelig for flat frakt. Fast fraktpris på NOK 165 på transaksjoner med verdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

1 249 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakBeleggssensor
FARGEHvit
Dekning2025 sq ft.
InstallasjonstypeWall
Sensor TypePassiv infrarød
TidsforsinkelseAdaptiv / manuell
Timer Range30 sek. til 30 min.
Betraktningsvinkel180 Degrees
Spenning120 / 277 VAC
Watt @ 120V800
Watt @ 277V1200

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.16
Skipets høyde (cm)12.7
Skipets lengde (cm)6.35
Skipets bredde (cm)8.38
HS kode8536509065
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Spesielle funksjoner: Integrert nattlys, programmerbar automatisk på / automatisk av

Produktvarianter

ProduktModellSpenningFARGEDekningSakSensor TypeTidsforsinkelseTimer RangeBetraktningsvinkelPris
ACUITY SENSOR SWITCH WSX NL IV Occupancy Sensor Pir 2025 Sq. Føtter | AA7JUF 16A718 WSX NL IV120 / 277 VACElfenbein2025 sq ft.BeleggssensorPassiv infrarødAdaptiv / manuell30 sek. til 30 min.180 Degrees1 324 NOK
ACUITY SENSOR SWITCH CM 10 Occupancy Sensor Pir 2463 Sq. Føtter | AE8LNH 6DXD7 CM 1012/24 XNUMX VDCHvit2463 sq ft.BeleggssensorPassiv infrarødAdaptiv / manuell30 sek. til 20 min.360 Degrees2 119 NOK
ACUITY SENSOR SWITCH CM 6 Occupancy Sensor Pir 2800 Sq. Føtter | AE8LNJ 6DXD8 CM 612/24 XNUMX VDCHvit2800 sq ft.BeleggssensorPassiv infrarødAdaptiv / manuell30 sek. til 20 min.360 Degrees2 170 NOK
ACUITY SENSOR SWITCH CM 9 Occupancy Sensor Pir 452 Sq. Føtter | AE8LNK 6DXD9 CM 912/24 XNUMX VDCHvit452 sq ft.BeleggssensorPassiv infrarødAdaptiv / manuell30 sek. til 20 min.360 Degrees2 504 NOK
ACUITY SENSOR SWITCH CM PDT 10 Occupancy Sensor Dual 2463 Sq. Føtter | AE8LNL 6DXE0 CM PDT 1012/24 XNUMX VDCHvit2463 sq ft.Dual Tech. BeleggingssensorPassiv infrarød / mikrofoniskAdaptiv / manuell30 sek. til 20 min.360 Degrees2 350 NOK
ACUITY SENSOR SWITCH CM PDT 9 Occupancy Sensor Dual 452 Sq. Føtter | AE8LNM 6DXE1 CM PDT 912/24 XNUMX VDCHvit452 sq ft.Dual Tech. BeleggingssensorPassiv infrarød / mikrofoniskAdaptiv / manuell30 sek. til 20 min.360 Degrees2 330 NOK
ACUITY SENSOR SWITCH CMR 10 Occupancy Sensor Pir 2500 Sq. Føtter | AE8LNN 6DXE2 WRC 10120 / 277 VACHvit2500 sq ft.BeleggssensorPassiv infrarødAdaptiv / manuell30 sek. til 20 min.360 Degrees2 075 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

ACUITY SENSOR SWITCH WSX NL WH Occupancy Sensor Pir 2025 Sq. Føtter
1 249 NOK / enhet