Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

ACUITY LITHONIA ZL1N L24 3000LM L/LENS MVOLT 40K WH Lumen Strip 1700 Lumen 24 In | AB8RMZ 26X695

LITHONIA LIGHTING ZL1N L24 3000LM L/LENS MVOLT 40K WH Lumen Strip 1700 Lumen 24 Tommer

På lager
Vare: AB8RMZ Modell: ZL1N L24 3000LM L/LENS MVOLT 40K WHKryssreferanse: 26X695

Få tak i det Mai 6, mandag
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
2 004 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakLED Striplight
Farge Temp.4000K
SFI83
Kan dimmes / ikke kan dimmesdimmes
Høyde2.5 "
LED-erstatning for1 Lampe LFL
Lengde24 "
Lumen1700
Lumens per watt80
Antall lysbjelker1
Vurdert liv100,000 hr.
Temp. Område-20 til 30 grader C
Spenning120/277
GarantiFem års begrenset garanti
Watts21
Bredde1 3 / 4 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.8
Skipets høyde (cm)6.1
Skipets lengde (cm)63.5
Skipets bredde (cm)7.11
HS kode9405103000
OpprinnelseslandMX

Produktvarianter

ProduktModellLengdeLumenWattsPris
ACUITY LITHONIA ZL1N L48 7000LM L/LENS MVOLT 40K WH Lumen Strip 6000 Lumen 48 In | AB8RMY 26X694 ZL1N L48 7000LM L / LENS MVOLT 40K WH48 "6000752 868 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

LITHONIA LIGHTING ZL1N L24 3000LM L/LENS MVOLT 40K WH Lumen Strip 1700 Lumen 24 Tommer
2 004 NOK / enhet