Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

ACUITY LITHONIA ZL1N L48 7000LM L/LENS MVOLT 40K WH Lumen Strip 6000 Lumen 48 In | AB8RMY 26X694

LITHONIA LIGHTING ZL1N L48 7000LM L/LENS MVOLT 40K WH Lumen Strip 6000 Lumen 48 Tommer

På lager
Vare: AB8RMY Modell: ZL1N L48 7000LM L/LENS MVOLT 40K WHKryssreferanse: 26X694

Få tak i det Mai 6, mandag
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
2 868 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakLED Striplight
Farge Temp.4000K
SFI83
Kan dimmes / ikke kan dimmesdimmes
Høyde2.5 "
LED-erstatning for1 Lampe LFL
Lengde48 "
Lumen6000
Lumens per watt80
Antall lysbjelker1
Vurdert liv100,000 hr.
Temp. Område-20 til 30 grader C
Spenning120/277
GarantiFem års begrenset garanti
Watts75
Bredde1 3 / 4 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 2.7675
Skipets høyde (cm)6.35
Skipets lengde (cm)125.73
Skipets bredde (cm)7.62
HS kode9405400000
OpprinnelseslandMX

Produktvarianter

ProduktModellLengdeLumenWattsPris
ACUITY LITHONIA ZL1N L24 3000LM L/LENS MVOLT 40K WH Lumen Strip 1700 Lumen 24 In | AB8RMZ 26X695 ZL1N L24 3000LM L / LENS MVOLT 40K WH24 "1700212 004 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

LITHONIA LIGHTING ZL1N L48 7000LM L/LENS MVOLT 40K WH Lumen Strip 6000 Lumen 48 Tommer
2 868 NOK / enhet