Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

ACUITY LITHONIA Z 232 MV Z Channel Strip Armatur T8 2lamp 58w | AA7XNV 16U233

LITHONIA LIGHTING Z 232 MV Z Channel Strip Armatur T8 2lampe 58w

På lager
Vare: AA7XNV Modell: Z 232 MVKryssreferanse: 16U233

Få tak i det Mai 7, tirsdag
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
907NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakKanallysrør
Omgivelsestemp. Område0 til 104 grader F
Ballastmengde1
ForkoblingstypeØyeblikkelig start
ArmaturtypeZ Strip
Armatureffekt58
Høyde1.25 "
HusfinishBakt hvit emalje
Lampe inkludertNei
Lampe Antall2
Lampetype32WT8
Lampe watt32
Lengde48 "
MetallmålerStål
MonteringOverflate eller suspendert
Spenning120/277
Bredde2.25 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.79
Skipets høyde (cm)5.08
Skipets lengde (cm)122.68
Skipets bredde (cm)6.6
HS kode8539310070
OpprinnelseslandMX

Produktdetaljer:

    • Spesielle funksjoner: SnapTogether Components

Produktvarianter

ProduktModellLampe AntallOmgivelsestemp. OmrådeForkoblingstypeLampetypeLampe wattLengdeMetallmålerMonteringPris
ACUITY LITHONIA Z 217 MV Z Channel Strip Armatur T8 2lamp 30w | AA7XNW 16U234 Z 217 MV20 til 104 grader FØyeblikkelig start17WT81724 "StålOverflate eller suspendert681NOK
ACUITY LITHONIA TZ 232 MV Z Channel Strip Armatur T8 4lamp 28w | AA7XNX 16U235 TZ 232 MV40 til 104 grader FØyeblikkelig start25WT83296 "StålOverflate eller suspendert1 271 NOK
RFQ
ACUITY LITHONIA ZM 1 15T8 120 RE Channel Strip Armatur F15t8 1 Lampe 15w | AA7XPA 16U238 ZM 1 15T8 120 RE10 til 104 grader FForvarmF15T81518 "StålOverflate eller suspendert413NOK
ACUITY LITHONIA C232 MV Kanalstrimmelarmatur F32t8 120v | AC2UYM 2MZG3 C232 MV20 til 104 grader FelektroniskF32T82848 "12Individuell eller rad, overflate eller suspendert827NOK
ACUITY LITHONIA Z125MV Kanalstrimmelarmatur F25t8 120-277v | AC2UYP 2MZG6 Z125MV10 til 104 grader FelektroniskF25T82236 "12Individuell eller rad, overflate eller suspendert995NOK
ACUITY LITONIA Z132MV Armaturstripe | AD3CBT 3XY81 Z132MV10 til 104 grader FT8 elektroniskF32T82848 "-Enkeltperson eller rad936NOK
ACUITY LITHONIA TC 2 32 MVOLT 1/4 GEB10IS Festestrip 112 W | AD3CBX 3XY85 TC 2 32 MVOLT 1/4 GEB10IS40 til 104 grader FT8 elektronisk, enkeltF32T82896 "-Enkeltperson eller rad1 265 NOK
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

LITHONIA LIGHTING Z 232 MV Z Channel Strip Armatur T8 2lampe 58w
907NOK / enhet