ACUITY LITHONIA TZ 232 MV Z Channel Strip Armatur T8 4lamp 28w | AA7XNX 16U235

LITHONIA LIGHTING TZ 232 MV Z Channel Strip Armatur T8 4lampe 28w

Vare: AA7XNX Modell: TZ 232 MVKryssreferanse: 16U235
Sjekk tilgjengelighet

På grunn av vekt- og dimensjonsbegrensninger, vennligst be om et frakttilbud

1 412 NOK / enhet
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakKanallysrør
Omgivelsestemp. Område0 til 104 grader F
Ballastmengde1
ForkoblingstypeØyeblikkelig start
ArmaturtypeZ Strip
Armatureffekt28
Høyde1.25 "
HusfinishBakt hvit emalje
Lampe inkludertNei
Lampe Antall4
Lampetype25WT8
Lampe watt32
Lengde96 "
MetallmålerStål
MonteringOverflate eller suspendert
Spenning120/277
Bredde2.25 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 3.47
Skipets høyde (cm)3.18
Skipets lengde (cm)243.84
Skipets bredde (cm)5.72
HS kode8539310070
OpprinnelseslandMX

Produktdetaljer:

    • Spesielle funksjoner: SnapTogether Components

Produktvarianter

ProduktModellLampe AntallOmgivelsestemp. OmrådeForkoblingstypeLampetypeLampe wattLengdeMetallmålerMonteringPris
ACUITY LITHONIA Z 232 MV Z Channel Strip Armatur T8 2lamp 58w | AA7XNV 16U233 Z 232 MV20 til 104 grader FØyeblikkelig start32WT83248 "StålOverflate eller suspendert907NOK
ACUITY LITHONIA Z 217 MV Z Channel Strip Armatur T8 2lamp 30w | AA7XNW 16U234 Z 217 MV20 til 104 grader FØyeblikkelig start17WT81724 "StålOverflate eller suspendert757NOK
ACUITY LITHONIA ZM 1 15T8 120 RE Channel Strip Armatur F15t8 1 Lampe 15w | AA7XPA 16U238 ZM 1 15T8 120 RE10 til 104 grader FForvarmF15T81518 "StålOverflate eller suspendert492NOK
ACUITY LITHONIA C232 MV Kanalstrimmelarmatur F32t8 120v | AC2UYM 2MZG3 C232 MV20 til 104 grader FelektroniskF32T82848 "12Individuell eller rad, overflate eller suspendert1 010 NOK
ACUITY LITHONIA Z125MV Kanalstrimmelarmatur F25t8 120-277v | AC2UYP 2MZG6 Z125MV10 til 104 grader FelektroniskF25T82236 "12Individuell eller rad, overflate eller suspendert995NOK
ACUITY LITONIA Z132MV Armaturstripe | AD3CBT 3XY81 Z132MV10 til 104 grader FT8 elektroniskF32T82848 "-Enkeltperson eller rad936NOK
ACUITY LITHONIA TC 2 32 MVOLT 1/4 GEB10IS Festestrip 112 W | AD3CBX 3XY85 TC 2 32 MVOLT 1/4 GEB10IS40 til 104 grader FT8 elektronisk, enkeltF32T82896 "-Enkeltperson eller rad1 265 NOK
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

LITHONIA LIGHTING TZ 232 MV Z Channel Strip Armatur T8 4lampe 28w
1 412 NOK / enhet