Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

ACUITY LITONIA Z132MV Armaturstripe | AD3CBT 3XY81

LITHONIA LIGHTING Z132MV Fixture Strip

På lager
Vare: AD3CBT Modell: Z132MVKryssreferanse: 3XY81
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
936NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakKanallysrør
Omgivelsestemp. Område0 til 104 grader F
ForkoblingstypeT8 elektronisk
ArmaturtypeSmal
Armatureffekt30
Fotnoter2,9
Høyde1.75 "
Lampe Antall1
LampetypeF32T8
Lampe watt28
Lengde48 "
MonteringEnkeltperson eller rad
Foreslått lampenummer4XMJ4
Spenning120-277
Bredde2.75 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 2.28
Skipets høyde (cm)125.22
Skipets lengde (cm)8.13
Skipets bredde (cm)5.08
HS kode8539310070
OpprinnelseslandMX

Produktdetaljer:

    • Spesielle funksjoner: Forsyninger Medium Level Light

Produktvarianter

ProduktModellLampe AntallOmgivelsestemp. OmrådeForkoblingstypeLampetypeLampe wattLengdeMetallmålerMonteringPris
ACUITY LITHONIA Z 232 MV Z Channel Strip Armatur T8 2lamp 58w | AA7XNV 16U233 Z 232 MV20 til 104 grader FØyeblikkelig start32WT83248 "StålOverflate eller suspendert907NOK
ACUITY LITHONIA Z 217 MV Z Channel Strip Armatur T8 2lamp 30w | AA7XNW 16U234 Z 217 MV20 til 104 grader FØyeblikkelig start17WT81724 "StålOverflate eller suspendert757NOK
ACUITY LITHONIA TZ 232 MV Z Channel Strip Armatur T8 4lamp 28w | AA7XNX 16U235 TZ 232 MV40 til 104 grader FØyeblikkelig start25WT83296 "StålOverflate eller suspendert1 412 NOK
RFQ
ACUITY LITHONIA ZM 1 15T8 120 RE Channel Strip Armatur F15t8 1 Lampe 15w | AA7XPA 16U238 ZM 1 15T8 120 RE10 til 104 grader FForvarmF15T81518 "StålOverflate eller suspendert492NOK
ACUITY LITHONIA C232 MV Kanalstrimmelarmatur F32t8 120v | AC2UYM 2MZG3 C232 MV20 til 104 grader FelektroniskF32T82848 "12Individuell eller rad, overflate eller suspendert1 010 NOK
ACUITY LITHONIA Z125MV Kanalstrimmelarmatur F25t8 120-277v | AC2UYP 2MZG6 Z125MV10 til 104 grader FelektroniskF25T82236 "12Individuell eller rad, overflate eller suspendert995NOK
ACUITY LITHONIA TC 2 32 MVOLT 1/4 GEB10IS Festestrip 112 W | AD3CBX 3XY85 TC 2 32 MVOLT 1/4 GEB10IS40 til 104 grader FT8 elektronisk, enkeltF32T82896 "-Enkeltperson eller rad1 265 NOK
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

LITHONIA LIGHTING Z132MV Fixture Strip
936NOK / enhet