Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

ACUITY LITHONIA Z 2 54T5HO MVOLT GEB10PS Fixture Channel F54t5ho 2 46 x 2 1/8 x 1 1/2 | AD8UNG 4MRT6

LITHONIA LIGHTING Z 2 54T5HO MVOLT GEB10PS Fixture Channel F54t5ho 2 46 x 2 1/8 x 1 1/2

På lager
Vare: AD8UNG Modell: Z 2 54T5HO MVOLT GEB10PSKryssreferanse: 4MRT6
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
1 345 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakKanallysrør
Omgivelsestemp. Område-20 til 104 grader F
Ballastmengde1
Forkoblingstypeelektronisk
Avslutt CapsJa
ArmaturtypeLav profil
Armatureffekt120
Fotnoter2
Høyde1.5 "
HusfinishHøyglans, bakt hvit emalje
Lampe inkludertNei
Lampe Antall2
LampetypeF54T5HO
Lampe watt54
Lengde46 "
Metallmåler22
MonteringIndividuell eller rad, overflate eller suspendert
Spenning120
Bredde2.12 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 2.05
Skipets høyde (cm)5.08
Skipets lengde (cm)117.86
Skipets bredde (cm)6.86
HS kode8539310070
OpprinnelseslandMX

Produktdetaljer:

    • Spesielle egenskaper: Elektronisk ballast

Produktvarianter

ProduktModellLampe wattOmgivelsestemp. OmrådeArmaturtypeLengdeMetallmålerSpenningBreddeArmatureffektPris
ACUITY LITHONIA UNS 2 54T5HO MVOLT GEB10PS Fixture Channel F54t5ho 2 48 x 4 3/8 x 3 In | AD8UMY 4MRR7 UNS 2 54T5HO MVOLT GEB10PS540 til 104 grader FTungt arbeid48 "20120-2774.38 "1201 670 NOK
ACUITY LITHONIA TUNS 2 54T5HO MVOLT 1/4 GEB10PS Fixture Channel F54t5ho 4 96 x 4 3/8 x 3 In | AD8UMZ 4MRR8 TUNS 2 54T5HO MVOLT 1/4 GEB10PS540 til 104 grader FTungt arbeid96 "20120-2774.38 "2402 786 NOK
RFQ
ACUITY LITHONIA UNS 1 54T5HO MVOLT GEB10PS Fixture Channel F54t5ho 1 48 x 4 3/8 x 3 In | AD8UNA 4MRR9 UNS 1 54T5HO MVOLT GEB10PS540 til 104 grader FTungt arbeid48 "20120-2774.38 "622 180 NOK
ACUITY LITHONIA TUNS 1 54T5HO MVOLT GEB10PS Fixture Channel F54t5ho 2 96 x 4 3/8 x 3 In | AD8UNB 4MRT1 TUNS 1 54T5HO MVOLT GEB10PS540 til 104 grader FTungt arbeid96 "20120-2774.38 "1202 947 NOK
RFQ
ACUITY LITHONIA UNS 1 96HO MVOLT GEB10PS Fixture Channel F96ho 1 96 x 4 3/8 x 3 In | AD8UNC 4MRT2 UNS 1 96HO MVOLT GEB10PS110-20 til 104 grader FTungt arbeid96 "20120-2774.38 "2051 430 NOK
RFQ
ACUITY LITHONIA UNS 2 48HO MVOLT GEB10PS Fixture Channel F48t12ho 2 48 x 4 3/8 x 3 In | AD8UND 4MRT3 UNS 2 48HO MVOLT GEB10PS60-20 til 104 grader FTungt arbeid48 "20120-2774.38 "1251 521 NOK
ACUITY LITHONIA UNS 2 96HO MVOLT GEB10PS Armaturkanal F96t12ho 2 Lampe | AD8UNE 4MRT4 UNS 2 96HO MVOLT GEB10PS110-20 til 104 grader FTungt arbeid96 "20120-2774.38 "2051 404 NOK
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

LITHONIA LIGHTING Z 2 54T5HO MVOLT GEB10PS Fixture Channel F54t5ho 2 46 x 2 1/8 x 1 1/2
1 345 NOK / enhet