ACUITY LITHONIA TUNS 2 54T5HO MVOLT 1/4 GEB10PS Fixture Channel F54t5ho 4 96 x 4 3/8 x 3 In | AD8UMZ 4MRR8

LITHONIA LIGHTING TUNS 2 54T5HO MVOLT 1/4 GEB10PS Fixture Channel F54t5ho 4 96 x 4 3/8 x 3 Tommer

Vare: AD8UMZ Modell: TUNS 2 54T5HO MVOLT 1/4 GEB10PSKryssreferanse: 4MRR8
Sjekk tilgjengelighet

På grunn av vekt- og dimensjonsbegrensninger, vennligst be om et frakttilbud

2 786 NOK / enhet
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakKanallysrør
Omgivelsestemp. Område0 til 104 grader F
Ballastmengde1
Forkoblingstypeelektronisk
Avslutt CapsJa
ArmaturtypeTungt arbeid
Armatureffekt240
Fotnoter2,8
Høyde3"
HusfinishHøyglans, bakt hvit emalje
Lampe inkludertNei
Lampe Antall4
LampetypeF54T5HO
Lampe watt54
Lengde96 "
Metallmåler20
MonteringIndividuell eller rad, overflate eller suspendert
Spenning120-277
Bredde4.38 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 6.99
Skipets høyde (cm)6.35
Skipets lengde (cm)247.65
Skipets bredde (cm)12.7
HS kode8539310070
OpprinnelseslandMX

Produktdetaljer:

    • Spesielle egenskaper: Elektronisk ballast

Produktvarianter

ProduktModellLampe wattOmgivelsestemp. OmrådeArmaturtypeLengdeMetallmålerSpenningBreddeArmatureffektPris
ACUITY LITHONIA UNS 2 54T5HO MVOLT GEB10PS Fixture Channel F54t5ho 2 48 x 4 3/8 x 3 In | AD8UMY 4MRR7 UNS 2 54T5HO MVOLT GEB10PS540 til 104 grader FTungt arbeid48 "20120-2774.38 "1201 670 NOK
ACUITY LITHONIA UNS 1 54T5HO MVOLT GEB10PS Fixture Channel F54t5ho 1 48 x 4 3/8 x 3 In | AD8UNA 4MRR9 UNS 1 54T5HO MVOLT GEB10PS540 til 104 grader FTungt arbeid48 "20120-2774.38 "622 180 NOK
ACUITY LITHONIA TUNS 1 54T5HO MVOLT GEB10PS Fixture Channel F54t5ho 2 96 x 4 3/8 x 3 In | AD8UNB 4MRT1 TUNS 1 54T5HO MVOLT GEB10PS540 til 104 grader FTungt arbeid96 "20120-2774.38 "1202 947 NOK
RFQ
ACUITY LITHONIA UNS 1 96HO MVOLT GEB10PS Fixture Channel F96ho 1 96 x 4 3/8 x 3 In | AD8UNC 4MRT2 UNS 1 96HO MVOLT GEB10PS110-20 til 104 grader FTungt arbeid96 "20120-2774.38 "2051 430 NOK
RFQ
ACUITY LITHONIA UNS 2 48HO MVOLT GEB10PS Fixture Channel F48t12ho 2 48 x 4 3/8 x 3 In | AD8UND 4MRT3 UNS 2 48HO MVOLT GEB10PS60-20 til 104 grader FTungt arbeid48 "20120-2774.38 "1251 521 NOK
ACUITY LITHONIA UNS 2 96HO MVOLT GEB10PS Armaturkanal F96t12ho 2 Lampe | AD8UNE 4MRT4 UNS 2 96HO MVOLT GEB10PS110-20 til 104 grader FTungt arbeid96 "20120-2774.38 "2051 404 NOK
RFQ
ACUITY LITHONIA Z 1 54T5HO MVOLT GEB10PS Fixture Channel F54t5ho 1 46 x 2 1/8 x 1 1/2 | AD8UNF 4MRT5 Z 1 54T5HO MVOLT GEB10PS54-20 til 104 grader FLav profil46 "22120-2772.12 "621 789 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

LITHONIA LIGHTING TUNS 2 54T5HO MVOLT 1/4 GEB10PS Fixture Channel F54t5ho 4 96 x 4 3/8 x 3 Tommer
2 786 NOK / enhet