Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

ACUITY LITHONIA WL4 20L EZ1 LP835 LED trapperomsarmatur 2152 Lumen 3500K | AH6YTQ 36MG15

LITHONIA LIGHTING WL4 20L EZ1 LP835 LED trapperomsarmatur 2152 lumen 3500K

På lager
Vare: AH6YTQ Modell: WL4 20L EZ1 LP835Kryssreferanse: 36MG15
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
3 719 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakLED trappeanlegg
Farge Temp.3500K
SFI82
Grønn sertifisering eller annen anerkjennelseDesignLights Consortium (DLC)
Høyde3.875 "
BoligfargeHvit
Housing MaterialStål
Lengde46 13 / 16 "
Lumen2152
Lumens per watt115.0
Garanti5 år.
Watts18.7
Bredde4.75 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 3.15
Skipets høyde (cm)10.92
Skipets lengde (cm)121.92
Skipets bredde (cm)16.51
OpprinnelseslandMX

Produktdetaljer:

    • Kan dimmes: Ja
    • Armaturform: Rektangel

Produktvarianter

ProduktModellFarge Temp.HøydeLengdeLumenLumens per wattWattsPris
ACUITY LITHONIA WL4 20L EZ1 LP840 LED trapperomsarmatur 2255 Lumen 4000K | AH6YTR 36MG16 WL4 20L EZ1 LP8404000K3.875 "46 13 / 16 "2255121.018.73 719 NOK
ACUITY LITHONIA WL4 30L EZ1 LP840 LED trapperomsarmatur 3251 Lumen | AH6YTT 36MG17 WL4 30L EZ1 LP8404000K3.875 "46 13 / 16 "3251115.028.24 646 NOK
ACUITY LITHONIA WL4 30L EZ1 LP835 LED trapperomsarmatur 3095 Lumen | AH6YTU 36MG18 WL4 30L EZ1 LP8353500K3.875 "46 13 / 16 "3095110.028.24 089 NOK
ACUITY LITHONIA WL2 08L EZ1 LP835 LED trapperomsarmatur 809 Lumens 3500K | AH6YTV 36MG19 WL2 08L EZ1 LP8353500K3.875 "23.38 "809108.07.52 650 NOK
ACUITY LITHONIA WL2 08L EZ1 LP840 LED trapperomsarmatur 848 Lumens 4000K | AH6YTW 36MG20 WL2 08L EZ1 LP8404000K3.875 "23.38 "848113.07.52 650 NOK
ACUITY LITHONIA WL2 12L EZ1 LP835 LED trapperomsarmatur 1249 Lumen 3500K | AH6YTX 36MG21 WL2 12L EZ1 LP8353500K3.875 "23.38 "1249102.012.23 186 NOK
ACUITY LITHONIA WL2 12L EZ1 LP840 LED trapperomsarmatur 1311 Lumens 4000K | AH6YTY 36MG22 WL2 12L EZ1 LP8404000K3.875 "23.38 "1311107.012.23 186 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

LITHONIA LIGHTING WL4 20L EZ1 LP835 LED trapperomsarmatur 2152 lumen 3500K
3 719 NOK / enhet