Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

ACUITY LITHONIA WC 2 17 MVOLT GEB10IS Kommersiell veggbrakett 2 Lampe | AC4CZV 2YMY2

LITHONIA LIGHTING WC 2 17 MVOLT GEB10IS Kommersiell Veggfeste 2 Lampe

På lager
Vare: AC4CZV Modell: WC 2 17 MVOLT GEB10ISKryssreferanse: 2YMY2
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
1 297 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakVeggfeste Fluorescerende armatur
Omgivelsestemp. Område0 til 104 grader F
Ballastmengde1
Forkoblingstypeelektronisk
Armatureffekt32
Høyde4.5 "
HusfinishHvit
Housing MaterialStål
Lampe inkludertNei
Lampe Antall2
LampetypeF17T8
Lampe watt17
Lengde24 "
Lens TypeAkryl
MonteringIndividuell, Rad eller Tandem
typenGenerell klasse, elektronisk ballast for alle formål
Spenning120-277
Bredde4.62 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 2.94
Skipets høyde (cm)13.72
Skipets lengde (cm)64.77
Skipets bredde (cm)16.51
HS kode9405408000
OpprinnelseslandMX

Produktvarianter

ProduktModellMonteringArmatureffektHøydeBreddeHusfinishLampe AntallLampetypeLampe wattPris
ACUITY LITHONIA W 2 32 MVOLT GEB10IS Veggfeste | AD3CCB 3XY91 B 2 32 MVOLT GEB10ISWall555.187 "7"Trekornsvinyl2F32T8323 186 NOK
ACUITY LITHONIA WC 1 54T5HO MVOLT GEB10PS Armaturvegg F54t5 48 x 4 5/8 x 4 5/8in | AD8VVV 4MZX3 WC 1 54T5HO MVOLT GEB10PSWall624.625 "4.62 "Hvit pulvermaling1F54T5543 057 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

LITHONIA LIGHTING WC 2 17 MVOLT GEB10IS Kommersiell Veggfeste 2 Lampe
1 297 NOK / enhet