Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

ACUITY LITHONIA WC 1 54T5HO MVOLT GEB10PS Armaturvegg F54t5 48 x 4 5/8 x 4 5/8in | AD8VVV 4MZX3

LITHONIA LIGHTING WC 1 54T5HO MVOLT GEB10PS Armaturvegg F54t5 48 x 4 5/8 x 4 5/8in

På lager
Vare: AD8VVV Modell: WC 1 54T5HO MVOLT GEB10PSKryssreferanse: 4MZX3
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
3 057 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakVeggfeste Fluorescerende armatur
Omgivelsestemp. Område0 til 104 grader F
Ballastmengde1
Forkoblingstypeelektronisk
Armatureffekt62
Høyde4.625 "
HusfinishHvit pulvermaling
Housing MaterialStål
Lampe inkludertNei
Lampe Antall1
LampetypeF54T5
Lampe watt54
Lengde48 "
Lens TypeAkryl
Min. Omgivelsestemp.0 Grader F
MonteringWall
typenGenerell klasse, elektronisk ballast for alle formål
Spenning120-277
Bredde4.62 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 4.42
Skipets høyde (cm)13.21
Skipets lengde (cm)125.73
Skipets bredde (cm)16.76
HS kode9405106020
OpprinnelseslandCN

Produktdetaljer:

    • Spesielle funksjoner: Generell klasse for alle formål, elektronisk ballast

Produktvarianter

ProduktModellMonteringArmatureffektHøydeBreddeHusfinishLampe AntallLampetypeLampe wattPris
ACUITY LITHONIA WC 2 17 MVOLT GEB10IS Kommersiell veggbrakett 2 Lampe | AC4CZV 2YMY2 WC 2 17 MVOLT GEB10ISIndividuell, Rad eller Tandem324.5 "4.62 "Hvit2F17T8171 297 NOK
ACUITY LITHONIA W 2 32 MVOLT GEB10IS Veggfeste | AD3CCB 3XY91 B 2 32 MVOLT GEB10ISWall555.187 "7"Trekornsvinyl2F32T8323 186 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

LITHONIA LIGHTING WC 1 54T5HO MVOLT GEB10PS Armaturvegg F54t5 48 x 4 5/8 x 4 5/8in
3 057 NOK / enhet