Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

AKUITET LITONIA VC150I M12 Damptett armatur Glødelampe 150 Watt | AC3APH 2PYJ1

LITHONIA LIGHTING VC150I M12 Damptett armatur Glødelampe 150 Watt

På lager
Vare: AC3APH Modell: VC150I M12Kryssreferanse: 2PYJ1
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
569NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakDamptett armatur
Armatureffekt150
Høyde4.5 "
HusfinishGrå
Housing MaterialStøpt aluminium
Lampe inkludertNei
Lampe Antall1
Lampetypegløde~~POS=TRUNC
Lampe watt150
Lengde9"
Lens TypeKlar glassglobus
MonteringTak
Spenning120
Bredde4.5 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.16
Skipets høyde (cm)24.89
Skipets lengde (cm)11.94
Skipets bredde (cm)11.94
HS kode9405408000
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellLampe wattArmatureffektHøydeLengdeLens TypeMonteringSpenningBreddePris
ACUITY LITHONIA FEM2 2 17 BMPCL MVOLT GEB10IS PLCL Damptett armatur T8 34w 120-277v | AB8VQU 29NV67 FEM2 2 17 BMPCL MVOLT GEB10IS PLCL1734W4.75 "28 "polykarbonatoverflaten120 til 2777"2 030 NOK
ACUITY LITHONIA VP150I M12 damptett armatur Incand 150 W anheng | AC3APK 2PYJ6 VP150I M121501504.5 "9.875 "Klar glassglobusAnheng1204.5 "-
RFQ
ACUITY LITHONIA VW150I M12 Damptett armatur Glødelampe 150 W Vegg | AC3APL 2PYK2 VW150I M121501507.25 "10 "Klar glassglobusWall1204.5 "846NOK
ACUITY LITHONIA VW42L M6 Damptett armatur Cfl 42 W Vegg | AC3APM 2PYK5 VW42L M642428.75 "11.875 "Klar glassglobusWall1205.75 "-
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

LITHONIA LIGHTING VC150I M12 Damptett armatur Glødelampe 150 Watt
569NOK / enhet