Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

ACUITY LITHONIA FEM2 2 17 BMPCL MVOLT GEB10IS PLCL Damptett armatur T8 34w 120-277v | AB8VQU 29NV67

LITHONIA LIGHTING FEM2 2 17 BMPCL MVOLT GEB10IS PLCL Damptett armatur T8 34w 120-277v

På lager
Vare: AB8VQU Modell: FEM2 2 17 BMPCL MVOLT GEB10IS PLCLKryssref.: 29NV67
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
2 030 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakDamptett armatur
Omgivelsestemp. Område0 grader til 25 grader C
Ballastmengde1
ForkoblingstypeElektronisk programstart
ArmaturtypeIndustriell
Armatureffekt34W
Høyde4.75 "
HusfinishHøyglans, bakt hvit emalje
Housing MaterialGlassfiber
Lampe inkludertNei
Lampe Antall2
LampetypeT8
Lampe watt17
Lengde28 "
Lens Typepolykarbonat
Monteringoverflaten
UtskiftningslinseBMPCL
Spenning120 til 277
Bredde7"

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 3.08
Skipets høyde (cm)16.51
Skipets lengde (cm)72.9
Skipets bredde (cm)22.86
HS kode9405103000
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Spesielle funksjoner: Lavprofil lukket og pakket industri
    • Undermerke: Lithonia

Produktvarianter

ProduktModellLampe wattArmatureffektHøydeLengdeLens TypeMonteringSpenningBreddePris
AKUITET LITONIA VC150I M12 Damptett armatur Glødelampe 150 Watt | AC3APH 2PYJ1 VC150I M121501504.5 "9"Klar glassglobusTak1204.5 "569NOK
ACUITY LITHONIA VP150I M12 damptett armatur Incand 150 W anheng | AC3APK 2PYJ6 VP150I M121501504.5 "9.875 "Klar glassglobusAnheng1204.5 "-
RFQ
ACUITY LITHONIA VW150I M12 Damptett armatur Glødelampe 150 W Vegg | AC3APL 2PYK2 VW150I M121501507.25 "10 "Klar glassglobusWall1204.5 "846NOK
ACUITY LITHONIA VW42L M6 Damptett armatur Cfl 42 W Vegg | AC3APM 2PYK5 VW42L M642428.75 "11.875 "Klar glassglobusWall1205.75 "-
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

LITHONIA LIGHTING FEM2 2 17 BMPCL MVOLT GEB10IS PLCL Damptett armatur T8 34w 120-277v
2 030 NOK / enhet