ACUITY LITHONIA TZ 1 54T5HO MVOLT GEB10PS Fixture Channel F54t5ho 2 92 x 2 1/8 x 1 1/2 | AD8UNH 4MRT7

LITHONIA LIGHTING TZ 1 54T5HO MVOLT GEB10PS Fixture Channel F54t5ho 2 92 x 2 1/8 x 1 1/2

Vare: AD8UNH Modell: TZ 1 54T5HO MVOLT GEB10PSKryssreferanse: 4MRT7
Sjekk tilgjengelighet

På grunn av vekt- og dimensjonsbegrensninger, vennligst be om et frakttilbud

1 607 NOK / enhet
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakKanallysrør
Omgivelsestemp. Område-20 til 104 grader F
Ballastmengde1
Forkoblingstypeelektronisk
Avslutt CapsJa
ArmaturtypeLav profil
Armatureffekt120
Fotnoter2,8
Høyde1.5 "
HusfinishHøyglans, bakt hvit emalje
Lampe inkludertNei
Lampe Antall2
LampetypeF54T5HO
Lampe watt54
Lengde92 "
Metallmåler22
MonteringIndividuell eller rad, overflate eller suspendert
Spenning120-277
Bredde2.12 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 3.38
Skipets høyde (cm)5.59
Skipets lengde (cm)234.95
Skipets bredde (cm)7.11
HS kode8539310070
OpprinnelseslandMX

Produktdetaljer:

    • Spesielle egenskaper: Elektronisk ballast

Produktvarianter

ProduktModellLampe AntallOmgivelsestemp. OmrådeForkoblingstypeLampetypeLampe wattLengdeMetallmålerMonteringPris
ACUITY LITHONIA Z 232 MV Z Channel Strip Armatur T8 2lamp 58w | AA7XNV 16U233 Z 232 MV20 til 104 grader FØyeblikkelig start32WT83248 "StålOverflate eller suspendert907NOK
ACUITY LITHONIA Z 217 MV Z Channel Strip Armatur T8 2lamp 30w | AA7XNW 16U234 Z 217 MV20 til 104 grader FØyeblikkelig start17WT81724 "StålOverflate eller suspendert681NOK
ACUITY LITHONIA TZ 232 MV Z Channel Strip Armatur T8 4lamp 28w | AA7XNX 16U235 TZ 232 MV40 til 104 grader FØyeblikkelig start25WT83296 "StålOverflate eller suspendert1 271 NOK
RFQ
ACUITY LITHONIA ZM 1 15T8 120 RE Channel Strip Armatur F15t8 1 Lampe 15w | AA7XPA 16U238 ZM 1 15T8 120 RE10 til 104 grader FForvarmF15T81518 "StålOverflate eller suspendert413NOK
ACUITY LITHONIA C232 MV Kanalstrimmelarmatur F32t8 120v | AC2UYM 2MZG3 C232 MV20 til 104 grader FelektroniskF32T82848 "12Individuell eller rad, overflate eller suspendert827NOK
ACUITY LITHONIA Z125MV Kanalstrimmelarmatur F25t8 120-277v | AC2UYP 2MZG6 Z125MV10 til 104 grader FelektroniskF25T82236 "12Individuell eller rad, overflate eller suspendert995NOK
ACUITY LITONIA Z132MV Armaturstripe | AD3CBT 3XY81 Z132MV10 til 104 grader FT8 elektroniskF32T82848 "-Enkeltperson eller rad936NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

LITHONIA LIGHTING TZ 1 54T5HO MVOLT GEB10PS Fixture Channel F54t5ho 2 92 x 2 1/8 x 1 1/2
1 607 NOK / enhet