ACUITY LITHONIA TUNS 2 32 MVOLT 1/4 GEBHL Armaturlist F32t8 4 Lampe 120-277v | AE9UFA 6MGG1

LITHONIA LIGHTING TUNS 2 32 MVOLT 1/4 GEBHL Armaturlist F32t8 4 Lampe 120-277v

Vare: AE9UFA Modell: TUNS 2 32 MVOLT 1/4 GEBHLKryssreferanse: 6MGG1
Sjekk tilgjengelighet

På grunn av vekt- og dimensjonsbegrensninger, vennligst be om et frakttilbud

Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakKanallysrør
Omgivelsestemp. Område0 til 104 grader F
Ballastmengde1
Forkoblingstypeelektronisk
ArmaturtypeTungt arbeid
Armatureffekt128
Fotnoter2
Høyde3"
HusfinishHvit pulvermaling
Lampe inkludertNei
Lampe Antall4
LampetypeF32T8
Lampe watt32
Lengde96 "
Metallmåler22
MonteringTak eller suspendert
Spenning120-277
Bredde4.38 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 6.19
Skipets høyde (cm)6.86
Skipets lengde (cm)246.38
Skipets bredde (cm)13.97
HS kode8539310070
OpprinnelseslandMX

Produktdetaljer:

    • Spesielle egenskaper: Heavy Duty, Tandem Strip

Produktvarianter

ProduktModellLampe AntallOmgivelsestemp. OmrådeForkoblingstypeLampetypeLampe wattLengdeMetallmålerMonteringPris
ACUITY LITHONIA Z 232 MV Z Channel Strip Armatur T8 2lamp 58w | AA7XNV 16U233 Z 232 MV20 til 104 grader FØyeblikkelig start32WT83248 "StålOverflate eller suspendert907NOK
ACUITY LITHONIA Z 217 MV Z Channel Strip Armatur T8 2lamp 30w | AA7XNW 16U234 Z 217 MV20 til 104 grader FØyeblikkelig start17WT81724 "StålOverflate eller suspendert681NOK
ACUITY LITHONIA TZ 232 MV Z Channel Strip Armatur T8 4lamp 28w | AA7XNX 16U235 TZ 232 MV40 til 104 grader FØyeblikkelig start25WT83296 "StålOverflate eller suspendert1 271 NOK
RFQ
ACUITY LITHONIA ZM 1 15T8 120 RE Channel Strip Armatur F15t8 1 Lampe 15w | AA7XPA 16U238 ZM 1 15T8 120 RE10 til 104 grader FForvarmF15T81518 "StålOverflate eller suspendert413NOK
ACUITY LITHONIA C232 MV Kanalstrimmelarmatur F32t8 120v | AC2UYM 2MZG3 C232 MV20 til 104 grader FelektroniskF32T82848 "12Individuell eller rad, overflate eller suspendert827NOK
ACUITY LITHONIA Z125MV Kanalstrimmelarmatur F25t8 120-277v | AC2UYP 2MZG6 Z125MV10 til 104 grader FelektroniskF25T82236 "12Individuell eller rad, overflate eller suspendert995NOK
ACUITY LITONIA Z132MV Armaturstripe | AD3CBT 3XY81 Z132MV10 til 104 grader FT8 elektroniskF32T82848 "-Enkeltperson eller rad936NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

LITHONIA LIGHTING TUNS 2 32 MVOLT 1/4 GEBHL Armaturlist F32t8 4 Lampe 120-277v