ACUITY LITHONIA TLB 2 32 MVOLT 1/4 GEB10IS Armatur Lavprofil | AE7FXN 5XY71

LITHONIA LIGHTING TLB 2 32 MVOLT 1/4 GEB10IS Armatur Lavprofil

Vare: AE7FXN Modell: TLB 2 32 MVOLT 1/4 GEB10ISKryssreferanse: 5XY71
Sjekk tilgjengelighet

På grunn av vekt- og dimensjonsbegrensninger, vennligst be om et frakttilbud

2 587 NOK / enhet
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakDekorative lysrørarmaturer
Omgivelsestemp. Område0 til 104 grader F
Ballastmengde1
ForkoblingstypeEn, 4-lamps elektronisk
I samsvar med Energy StarNei
ArmaturtypeLav profil omslag
Armatureffekt112
Høyde3"
HusfinishHvit
Housing MaterialStål
Lampe inkludertNei
Lampe Antall4
LampetypeF32T8
Lampe watt28
Lengde96 "
Lens TypeAkryl
MonteringOverflate eller suspendert
Utskiftningslinse(2) 1VNR1
Spenning120-277
Bredde10 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 10.03
Skipets høyde (cm)11.18
Skipets lengde (cm)249.43
Skipets bredde (cm)29.97
HS kode9405106020
OpprinnelseslandMX

Produktdetaljer:

    • Spesielle egenskaper: Tandem lavprofilspakning

Produktvarianter

ProduktModellLampe wattBallastmengdeForkoblingstypeLengdeMonteringBreddeArmatureffektHusfinishPris
ACUITY LITHONIA LB 4 17 MVOLT 1/4 GEB10IS Dekorativ fluorescerende omslag 4 lampe | AB3HTG 1THP4 LB 4 17 MVOLT 1/4 GEB10IS151elektronisk24 "Overflate eller suspendert15.38 "64Høyglans hvit1 998 NOK
ACUITY LITHONIA LB 2 17 MVOLT GEB10IS Dekorativ fluorescerende omslag 2 lampe | AB3HTH 1THP5 LB 2 17 MVOLT GEB10IS151elektronisk24 "Overflate eller suspendert10 "33Høyglans hvit1 504 NOK
ACUITY LITHONIA LB 3 32 MVOLT GEB10IS Dekorative fluorescerende armaturer 120/277v | AC3LMD 2UJT2 LB 3 32 MVOLT GEB10IS282elektronisk48 "Overflate, stilk, enhet eller rad15.38 "85Høyglans, bakt hvit emalje2 169 NOK
ACUITY LITHONIA LB 4 32 MVOLT GEB10IS Dekorative lysrørarmaturer 120/277v | AC3LME 2UJT3 LB 4 32 MVOLT GEB10IS282elektronisk48 "Overflate, stilk, enhet eller rad15.38 "116Høyglans, bakt hvit emalje2 456 NOK
ACUITY LITHONIA LB 2 32MV Fixture Wraparound | AD3CBF 3XY66 LB 2 32MV281elektronisk48 "Overflate eller suspendert10 "58Hvit1 579 NOK
ACUITY LITHONIA LB 3 32 MVOLT 1/3 GEB10IS Fixture Wraparound | AD3CBM 3XY74 LB 3 32 MVOLT 1/3 GEB10IS281elektronisk48 "Overflate eller suspendert15.38 "85Hvit2 021 NOK
ACUITY LITHONIA LB432 mv Fixture Wraparound | AD3CBN 3XY75 LB432 mv281elektronisk48 "Overflate eller suspendert15.38 "112Hvit1 747 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

LITHONIA LIGHTING TLB 2 32 MVOLT 1/4 GEB10IS Armatur Lavprofil
2 587 NOK / enhet