ACUITY LITHONIA LB 4 32 MVOLT GEB10IS Dekorative lysrørarmaturer 120/277v | AC3LME 2UJT3

LITHONIA LIGHTING LB 4 32 MVOLT GEB10IS Dekorative lysrørarmaturer 120/277v

På lager
Vare: AC3LME Modell: LB 4 32 MVOLT GEB10ISKryssref: 2UJT3

Få tak i det Mai 9, Torsdag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

2 210 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakDekorative lysrørarmaturer
Omgivelsestemp. Område0 til 104 grader F
Ballastmengde2
Forkoblingstypeelektronisk
I samsvar med Energy StarNei
ArmaturtypeLav profil omslag
Armatureffekt116
Høyde3"
HusfinishHøyglans, bakt hvit emalje
Housing MaterialKaldmålerstål
Lampe inkludertNei
Lampe Antall4
LampetypeF32T8
Lampe watt28
Lengde48 "
Lens TypeAkryl
MonteringOverflate, stilk, enhet eller rad
Utskiftningslinse1VNR3
Spenning120-277
Bredde15.38 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 7.02
Skipets høyde (cm)8.64
Skipets lengde (cm)125.73
Skipets bredde (cm)43.18
HS kode9405108020
OpprinnelseslandMX

Produktdetaljer:

    • Spesielle funksjoner: Lysende endeplater

Produktvarianter

ProduktModellLampe wattBallastmengdeForkoblingstypeLengdeMonteringBreddeArmatureffektHusfinishPris
ACUITY LITHONIA LB 4 17 MVOLT 1/4 GEB10IS Dekorativ fluorescerende omslag 4 lampe | AB3HTG 1THP4 LB 4 17 MVOLT 1/4 GEB10IS151elektronisk24 "Overflate eller suspendert15.38 "64Høyglans hvit1 998 NOK
ACUITY LITHONIA LB 2 17 MVOLT GEB10IS Dekorativ fluorescerende omslag 2 lampe | AB3HTH 1THP5 LB 2 17 MVOLT GEB10IS151elektronisk24 "Overflate eller suspendert10 "33Høyglans hvit1 504 NOK
ACUITY LITHONIA LB 3 32 MVOLT GEB10IS Dekorative fluorescerende armaturer 120/277v | AC3LMD 2UJT2 LB 3 32 MVOLT GEB10IS282elektronisk48 "Overflate, stilk, enhet eller rad15.38 "85Høyglans, bakt hvit emalje2 169 NOK
ACUITY LITHONIA LB 2 32MV Fixture Wraparound | AD3CBF 3XY66 LB 2 32MV281elektronisk48 "Overflate eller suspendert10 "58Hvit1 579 NOK
ACUITY LITHONIA LB 3 32 MVOLT 1/3 GEB10IS Fixture Wraparound | AD3CBM 3XY74 LB 3 32 MVOLT 1/3 GEB10IS281elektronisk48 "Overflate eller suspendert15.38 "85Hvit2 021 NOK
ACUITY LITHONIA LB432 mv Fixture Wraparound | AD3CBN 3XY75 LB432 mv281elektronisk48 "Overflate eller suspendert15.38 "112Hvit1 747 NOK
ACUITY LITHONIA TLB 2 32 MVOLT 1/4 GEB10IS Armatur Lavprofil | AE7FXN 5XY71 TLB 2 32 MVOLT 1/4 GEB10IS281En, 4-lamps elektronisk96 "Overflate eller suspendert10 "112Hvit2 328 NOK
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

LITHONIA LIGHTING LB 4 32 MVOLT GEB10IS Dekorative lysrørarmaturer 120/277v
2 210 NOK / enhet