ACUITY LITHONIA LB 2 32MV Fixture Wraparound | AD3CBF 3XY66

LITHONIA LIGHTING LB 2 32MV Fixture Wraparound

På lager
Vare: AD3CBF Modell: LB 2 32MVKryssreferanse: 3XY66

Få tak i det Mai 13, mandag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

1 579 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakDekorative lysrørarmaturer
Omgivelsestemp. Område0 til 104 grader F
Ballastmengde1
Forkoblingstypeelektronisk
I samsvar med Energy StarNei
ArmaturtypeLav profil omslag
Armatureffekt58
Høyde3"
HusfinishHvit
Housing MaterialStål
Lampe inkludertNei
Lampe Antall2
LampetypeF32T8
Lampe watt28
Lengde48 "
Lens TypeAkryl
MonteringOverflate eller suspendert
Utskiftningslinse1VNR1
Spenning120-277
Bredde10 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 5.4
Skipets høyde (cm)126.24
Skipets lengde (cm)29.97
Skipets bredde (cm)8.89
HS kode9405108020
OpprinnelseslandMX

Produktdetaljer:

    • Spesielle egenskaper: Buet kurvpakning

Produktvarianter

ProduktModellLampe wattBallastmengdeForkoblingstypeLengdeMonteringBreddeArmatureffektHusfinishPris
ACUITY LITHONIA LB 4 17 MVOLT 1/4 GEB10IS Dekorativ fluorescerende omslag 4 lampe | AB3HTG 1THP4 LB 4 17 MVOLT 1/4 GEB10IS151elektronisk24 "Overflate eller suspendert15.38 "64Høyglans hvit1 998 NOK
ACUITY LITHONIA LB 2 17 MVOLT GEB10IS Dekorativ fluorescerende omslag 2 lampe | AB3HTH 1THP5 LB 2 17 MVOLT GEB10IS151elektronisk24 "Overflate eller suspendert10 "33Høyglans hvit1 504 NOK
ACUITY LITHONIA LB 3 32 MVOLT GEB10IS Dekorative fluorescerende armaturer 120/277v | AC3LMD 2UJT2 LB 3 32 MVOLT GEB10IS282elektronisk48 "Overflate, stilk, enhet eller rad15.38 "85Høyglans, bakt hvit emalje2 169 NOK
ACUITY LITHONIA LB 4 32 MVOLT GEB10IS Dekorative lysrørarmaturer 120/277v | AC3LME 2UJT3 LB 4 32 MVOLT GEB10IS282elektronisk48 "Overflate, stilk, enhet eller rad15.38 "116Høyglans, bakt hvit emalje2 210 NOK
ACUITY LITHONIA LB 3 32 MVOLT 1/3 GEB10IS Fixture Wraparound | AD3CBM 3XY74 LB 3 32 MVOLT 1/3 GEB10IS281elektronisk48 "Overflate eller suspendert15.38 "85Hvit2 021 NOK
ACUITY LITHONIA LB432 mv Fixture Wraparound | AD3CBN 3XY75 LB432 mv281elektronisk48 "Overflate eller suspendert15.38 "112Hvit1 747 NOK
ACUITY LITHONIA TLB 2 32 MVOLT 1/4 GEB10IS Armatur Lavprofil | AE7FXN 5XY71 TLB 2 32 MVOLT 1/4 GEB10IS281En, 4-lamps elektronisk96 "Overflate eller suspendert10 "112Hvit2 328 NOK
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

LITHONIA LIGHTING LB 2 32MV Fixture Wraparound
1 579 NOK / enhet