ACUITY LITHONIA DMW 2 96T8HO MVOLT GEB10PS Støvbestandig armatur T8ho 185w 277v | AC2QDR 2LYX9

LITHONIA LIGHTING DMW 2 96T8HO MVOLT GEB10PS Støvbestandig armatur T8ho 185w 277v

Vare: AC2QDR Modell: DMW 2 96T8HO MVOLT GEB10PSKryssreferanse: 2LYX9
Sjekk tilgjengelighet

På grunn av vekt- og dimensjonsbegrensninger, vennligst be om et frakttilbud

5 103 NOK / enhet
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakStøvbestandig armatur
Omgivelsestemp. Område-20 grader til 104 grader F
Ballastmengde1
ForkoblingstypeElektronisk programstart
Armatureffekt185W
Høyde5.625 "
HusfinishHøyglans, bakt hvit emalje
Housing MaterialGlassfiber med ståltråd
Lampe inkludertNei
Lampe Antall2
LampetypeT8HO
Lampe watt86
Lengde98 "
Lens TypeAkryl
MonteringEnhet eller rad, overflate og oppheng
Utskiftningslinse1VNN6
Spenning120 til 277
Bredde8.12 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 12.7
Skipets høyde (cm)18.03
Skipets lengde (cm)259.84
Skipets bredde (cm)24.89
HS kode9405108020
OpprinnelseslandMX

Produktdetaljer:

    • Spesielle funksjoner: lukket og pakning

Produktvarianter

ProduktModellIP RatingOmgivelsestemp. OmrådeForkoblingstypeLampe AntallLampetypeLampe wattLengdeLens TypePris
ACUITY LITHONIA DMW 2 54T5HO MVOLT ACNS90 Støvbestandig armatur T5ho 120w 277v | AB3WUT 1VNU5 DMW 2 54T5HO MVOLT ACNS90--20 grader til 104 grader FElektronisk programstart2T5HO5150 "Slagfast akryl3 246 NOK
ACUITY LITHONIA DMW 2 32 MVOLT GEB10IS WWGR Støvbestandig armatur, T8-pære, 56W, 120-277V | AD3CRZ 3YA23 DMW 2 32 MVOLT GEB10IS WWGR-0 grader til 104 grader FElektronisk øyeblikkelig start2T83250 "Diffuser2 649 NOK
ACUITY LITHONIA DMW 2 96T8 MVOLT GEB10IS WWGR Støvbestandig armatur T8 108w 120-277v | AD3CTA 3YA24 DMW 2 96T8 MVOLT GEB10IS WWGR-32 grader til 104 grader FElektronisk øyeblikkelig start2T85798 "Slagfast akryl3 986 NOK
RFQ
ACUITY LITHONIA XWL254 MV Støvbestandig armatur T5ho 120w 277v | AD9VLC 4VDD1 XWL254 MV65-18 grader til 104 grader FElektronisk programstart2T5HO5448 "polykarbonat-
RFQ
ACUITY LITHONIA TDMW 2 32 MVOLT 1/4 GEB10IS WWGR Støvbestandig armatur T8 112w 120-277v | AE7FYP 5YA12 TDMW 2 32 MVOLT 1/4 GEB10IS WWGR670 grader til 104 grader FElektronisk øyeblikkelig start4T83298 "Slagfast akryl4 063 NOK
RFQ
ACUITY LITHONIA DMW 2 48T8HO MVOLT GEB10PS Støvbestandig armatur T8ho 98w 120-277v | AE9BUC 6HHG4 DMW 2 48T8HO MVOLT GEB10PS--20 grader til 104 grader FElektronisk programstart2T8HO4450 "Akryl3 760 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

LITHONIA LIGHTING DMW 2 96T8HO MVOLT GEB10PS Støvbestandig armatur T8ho 185w 277v
5 103 NOK / enhet