ACUITY LITHONIA TDMW 2 32 MVOLT 1/4 GEB10IS WWGR Støvbestandig armatur T8 112w 120-277v | AE7FYP 5YA12

LITHONIA LIGHTING TDMW 2 32 MVOLT 1/4 GEB10IS WWGR Støvbestandig armatur T8 112w 120-277v

Vare: AE7FYP Modell: TDMW 2 32 MVOLT 1/4 GEB10IS WWGRKryssreferanse: 5YA12
Sjekk tilgjengelighet

På grunn av vekt- og dimensjonsbegrensninger, vennligst be om et frakttilbud

4 615 NOK / enhet
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakStøvbestandig armatur
Omgivelsestemp. Område0 grader til 104 grader F
ForkoblingstypeElektronisk øyeblikkelig start
Armatureffekt112W
Fotnoter2
Høyde5.625 "
HusfinishHvit
Housing MaterialForsterket polyester
IP Rating67
Lampe inkludertNei
Lampe Antall4
LampetypeT8
Lampe watt32
Lengde98 "
Lens TypeSlagfast akryl
MonteringOverflate eller oppheng
Utskiftningslinse1VNN6
Spenning120 til 277
Bredde8.12 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 12.87
Skipets høyde (cm)18.29
Skipets lengde (cm)257.81
Skipets bredde (cm)25.4
HS kode9405108020
OpprinnelseslandMX

Produktdetaljer:

    • Spesielle egenskaper: Tandem armatur

Produktvarianter

ProduktModellIP RatingOmgivelsestemp. OmrådeForkoblingstypeLampe AntallLampetypeLampe wattLengdeLens TypePris
ACUITY LITHONIA DMW 2 54T5HO MVOLT ACNS90 Støvbestandig armatur T5ho 120w 277v | AB3WUT 1VNU5 DMW 2 54T5HO MVOLT ACNS90--20 grader til 104 grader FElektronisk programstart2T5HO5150 "Slagfast akryl3 246 NOK
ACUITY LITHONIA DMW 2 96T8HO MVOLT GEB10PS Støvbestandig armatur T8ho 185w 277v | AC2QDR 2LYX9 DMW 2 96T8HO MVOLT GEB10PS--20 grader til 104 grader FElektronisk programstart2T8HO8698 "Akryl5 103 NOK
RFQ
ACUITY LITHONIA DMW 2 32 MVOLT GEB10IS WWGR Støvbestandig armatur, T8-pære, 56W, 120-277V | AD3CRZ 3YA23 DMW 2 32 MVOLT GEB10IS WWGR-0 grader til 104 grader FElektronisk øyeblikkelig start2T83250 "Diffuser2 649 NOK
ACUITY LITHONIA DMW 2 96T8 MVOLT GEB10IS WWGR Støvbestandig armatur T8 108w 120-277v | AD3CTA 3YA24 DMW 2 96T8 MVOLT GEB10IS WWGR-32 grader til 104 grader FElektronisk øyeblikkelig start2T85798 "Slagfast akryl4 429 NOK
RFQ
ACUITY LITHONIA XWL254 MV Støvbestandig armatur T5ho 120w 277v | AD9VLC 4VDD1 XWL254 MV65-18 grader til 104 grader FElektronisk programstart2T5HO5448 "polykarbonat-
RFQ
ACUITY LITHONIA DMW 2 48T8HO MVOLT GEB10PS Støvbestandig armatur T8ho 98w 120-277v | AE9BUC 6HHG4 DMW 2 48T8HO MVOLT GEB10PS--20 grader til 104 grader FElektronisk programstart2T8HO4450 "Akryl3 760 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

LITHONIA LIGHTING TDMW 2 32 MVOLT 1/4 GEB10IS WWGR Støvbestandig armatur T8 112w 120-277v
4 615 NOK / enhet