ACUITY LITHONIA DMW 2 32 MVOLT GEB10IS WWGR Støvbestandig armatur, T8-pære, 56W, 120-277V | AD3CRZ 3YA23

LITHONIA LIGHTING dmw-2-32-mvolt-geb10is-wwgr Støvbestandig armatur, T8-pære, 56W, 120-277V

På lager
Vare: AD3CRZ Modell: DMW 2 32 MVOLT GEB10IS WWGRKryssreferanse: 3YA23

Få tak i det Mai 13, mandag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

2 649 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakStøvbestandig armatur
Omgivelsestemp. Område0 grader til 104 grader F
ForkoblingstypeElektronisk øyeblikkelig start
Armatureffekt56W
Høyde4.75 "
HusfinishHøyglans, bakt hvit emalje
Housing MaterialSlagfast glassfiberforsterket polyester
Lampe inkludertNei
Lampe Antall2
LampetypeT8
Lampe watt32
Lengde50 "
Lens TypeSlagfast akryl
MonteringOverflate eller oppheng
Utskiftningslinse1VNN5
Spenning120 til 277
Bredde8.12 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 5.7
Skipets høyde (cm)131.06
Skipets lengde (cm)23.88
Skipets bredde (cm)13.72
HS kode9405106020
OpprinnelseslandMX

Produktdetaljer:

Acuity Lithonia DMW 2 32 MVOLT GEB10IS WWGR støvbestandig lysarmatur er designet for miljøer som varehus, produksjonsanlegg, garasjer og butikklokaler, og gir pålitelig belysning samtidig som den tåler støvete forhold.

Egenskaper:

  • Den har elektronisk øyeblikkelig start-ballastteknologi for rask og pålitelig ytelse.
  • Denne armaturen har en høyglans, bakt hvit emaljet husfinish for å motstå korrosjon på utsatte overflater.
  • Den er laget av slagfast glassfiberforsterket polyester for forbedret holdbarhet.
  • Denne armaturen tilbyr fleksible monteringsmuligheter, som tillater overflate- eller opphengsinstallasjon.
  • Den har akryllinser for slagfasthet og forbedret levetid for maskinen.

Kompatibelt tilbehør:

  • Acuity Lithonia DDM48 erstatningsobjektiv: Denne linsen fungerer som en erstatning for en sprukket eller misfarget linse i en damptett armatur, som revitaliserer lysets klarhet. Den er perfekt på linje med armaturer av samme merke og modell, og garanterer en sikker passform i huset og riktig plassering av pakningen.

Ofte stilte spørsmål:

Sp. Hvordan rengjør og vedlikeholder jeg Acuity Lithonia DMW 2 32 MVOLT GEB10IS WWGR støvbestandig armatur?

A.

  • Slå av strømmen.
  • Fjern diffuseren.
  • Støv interiør og diffusor.
  • Rengjør med en fuktig klut.
  • Monter sikkert igjen.
  • Sjekk pakninger og pakninger for skader.
  • Test armaturet.
  • Utfør regelmessig vedlikehold.

Sp. Hvilke faktorer bør jeg vurdere når jeg velger en støvbestandig armatur?

A.

  • Sjekk IP-vurdering.
  • Vurder type armatur.
  • Velg holdbare materialer.
  • Inspiser tetninger og pakninger.
  • Vurder enkel rengjøring.
  • Vurder plasseringsforholdene.
  • Vurdere vedlikeholdskrav.

Spørsmål. Når bør jeg bytte ut denne armaturen?

A.

  • Når armaturet ikke lenger fungerer eller avgir utilstrekkelig lys.
  • Pakninger eller pakninger er skadet, og kompromitterer støvmotstanden.
  • Hyppig vedlikehold kan ikke gjenopprette ytelsen.
  • Den blir utdatert eller ineffektiv sammenlignet med nyere modeller.
  • Sikkerhetsproblemer oppstår på grunn av slitasje.

Produktvarianter

ProduktModellIP RatingOmgivelsestemp. OmrådeForkoblingstypeLampe AntallLampetypeLampe wattLengdeLens TypePris
ACUITY LITHONIA DMW 2 54T5HO MVOLT ACNS90 Støvbestandig armatur T5ho 120w 277v | AB3WUT 1VNU5 DMW 2 54T5HO MVOLT ACNS90--20 grader til 104 grader FElektronisk programstart2T5HO5150 "Slagfast akryl3 246 NOK
ACUITY LITHONIA DMW 2 96T8HO MVOLT GEB10PS Støvbestandig armatur T8ho 185w 277v | AC2QDR 2LYX9 DMW 2 96T8HO MVOLT GEB10PS--20 grader til 104 grader FElektronisk programstart2T8HO8698 "Akryl5 103 NOK
RFQ
ACUITY LITHONIA DMW 2 96T8 MVOLT GEB10IS WWGR Støvbestandig armatur T8 108w 120-277v | AD3CTA 3YA24 DMW 2 96T8 MVOLT GEB10IS WWGR-32 grader til 104 grader FElektronisk øyeblikkelig start2T85798 "Slagfast akryl3 986 NOK
RFQ
ACUITY LITHONIA XWL254 MV Støvbestandig armatur T5ho 120w 277v | AD9VLC 4VDD1 XWL254 MV65-18 grader til 104 grader FElektronisk programstart2T5HO5448 "polykarbonat-
RFQ
ACUITY LITHONIA TDMW 2 32 MVOLT 1/4 GEB10IS WWGR Støvbestandig armatur T8 112w 120-277v | AE7FYP 5YA12 TDMW 2 32 MVOLT 1/4 GEB10IS WWGR670 grader til 104 grader FElektronisk øyeblikkelig start4T83298 "Slagfast akryl4 063 NOK
RFQ
ACUITY LITHONIA DMW 2 48T8HO MVOLT GEB10PS Støvbestandig armatur T8ho 98w 120-277v | AE9BUC 6HHG4 DMW 2 48T8HO MVOLT GEB10PS--20 grader til 104 grader FElektronisk programstart2T8HO4450 "Akryl3 760 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

LITHONIA LIGHTING dmw-2-32-mvolt-geb10is-wwgr Støvbestandig armatur, T8-pære, 56W, 120-277V
2 649 NOK / enhet