Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

ACUITY LITHONIA C 2 32 MVOLT GEB10IS Festestrip | AD3CRX 3YA20

LITHONIA LIGHTING C 2 32 MVOLT GEB10IS Festestrip

På lager
Vare: AD3CRX Modell: C 2 32 MVOLT GEB10ISKryssreferanse: 3YA20
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
992NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakKanallysrør
Omgivelsestemp. Område0 til 104 grader F
ForkoblingstypeT8 elektronisk
ArmaturtypeGenerelt formål
Armatureffekt58
Fotnoter2,9
Høyde2.875 "
Lampe Antall2
LampetypeF32T8
Lampe watt28
Lengde48 "
KampkodeB, D
MonteringEnkeltperson eller rad
Spenning120-277
Bredde4.187 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 2.83
Skipets høyde (cm)124.97
Skipets lengde (cm)12.7
Skipets bredde (cm)5.84
HS kode8539310070
OpprinnelseslandMX

Produktdetaljer:

    • Spesielle funksjoner: Tilbyr lave til middels lette nivåer

Produktvarianter

ProduktModellLampe AntallOmgivelsestemp. OmrådeForkoblingstypeLampetypeLampe wattLengdeMetallmålerMonteringPris
ACUITY LITHONIA Z 232 MV Z Channel Strip Armatur T8 2lamp 58w | AA7XNV 16U233 Z 232 MV20 til 104 grader FØyeblikkelig start32WT83248 "StålOverflate eller suspendert907NOK
ACUITY LITHONIA Z 217 MV Z Channel Strip Armatur T8 2lamp 30w | AA7XNW 16U234 Z 217 MV20 til 104 grader FØyeblikkelig start17WT81724 "StålOverflate eller suspendert757NOK
ACUITY LITHONIA TZ 232 MV Z Channel Strip Armatur T8 4lamp 28w | AA7XNX 16U235 TZ 232 MV40 til 104 grader FØyeblikkelig start25WT83296 "StålOverflate eller suspendert1 412 NOK
RFQ
ACUITY LITHONIA ZM 1 15T8 120 RE Channel Strip Armatur F15t8 1 Lampe 15w | AA7XPA 16U238 ZM 1 15T8 120 RE10 til 104 grader FForvarmF15T81518 "StålOverflate eller suspendert492NOK
ACUITY LITHONIA C232 MV Kanalstrimmelarmatur F32t8 120v | AC2UYM 2MZG3 C232 MV20 til 104 grader FelektroniskF32T82848 "12Individuell eller rad, overflate eller suspendert1 010 NOK
ACUITY LITHONIA Z125MV Kanalstrimmelarmatur F25t8 120-277v | AC2UYP 2MZG6 Z125MV10 til 104 grader FelektroniskF25T82236 "12Individuell eller rad, overflate eller suspendert995NOK
ACUITY LITONIA Z132MV Armaturstripe | AD3CBT 3XY81 Z132MV10 til 104 grader FT8 elektroniskF32T82848 "-Enkeltperson eller rad936NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

LITHONIA LIGHTING C 2 32 MVOLT GEB10IS Festestrip
992NOK / enhet