ACUITY LITHONIA C 1 96T8 MVOLT 1/2 TUBIHP Fixture Strip 63w | AE7FZM 5YA63

LITHONIA LIGHTING C 1 96T8 MVOLT 1/2 TUBIHP festelist 63w

Vare: AE7FZM Modell: C 1 96T8 MVOLT 1/2 TUBIHPKryssreferanse: 5YA63
Sjekk tilgjengelighet

På grunn av vekt- og dimensjonsbegrensninger, vennligst be om et frakttilbud

1 209 NOK / enhet
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakKanallysrør
Omgivelsestemp. Område32 til 104 grader F
Ballastmengde1
Forkoblingstypeelektronisk
ArmaturtypeGenerelt formål
Armatureffekt68
Fotnoter2,9
Høyde2.875 "
HusfinishThermaly Set Hvit Polyestermaling
Lampe Antall1
LampetypeF96T8
Lampe watt57
Lengde96 "
KampkodeB, D
MonteringIndividuell, rad, overflate eller suspendert
Foreslått lampenummer1NZ23
Spenning120-277
Bredde4.187 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 4.97
Skipets høyde (cm)6.1
Skipets lengde (cm)247.65
Skipets bredde (cm)12.7
HS kode8539310070
OpprinnelseslandMX

Produktvarianter

ProduktModellLampe AntallOmgivelsestemp. OmrådeForkoblingstypeLampetypeLampe wattLengdeMetallmålerMonteringPris
ACUITY LITHONIA Z 232 MV Z Channel Strip Armatur T8 2lamp 58w | AA7XNV 16U233 Z 232 MV20 til 104 grader FØyeblikkelig start32WT83248 "StålOverflate eller suspendert907NOK
ACUITY LITHONIA Z 217 MV Z Channel Strip Armatur T8 2lamp 30w | AA7XNW 16U234 Z 217 MV20 til 104 grader FØyeblikkelig start17WT81724 "StålOverflate eller suspendert757NOK
ACUITY LITHONIA TZ 232 MV Z Channel Strip Armatur T8 4lamp 28w | AA7XNX 16U235 TZ 232 MV40 til 104 grader FØyeblikkelig start25WT83296 "StålOverflate eller suspendert1 412 NOK
RFQ
ACUITY LITHONIA ZM 1 15T8 120 RE Channel Strip Armatur F15t8 1 Lampe 15w | AA7XPA 16U238 ZM 1 15T8 120 RE10 til 104 grader FForvarmF15T81518 "StålOverflate eller suspendert492NOK
ACUITY LITHONIA C232 MV Kanalstrimmelarmatur F32t8 120v | AC2UYM 2MZG3 C232 MV20 til 104 grader FelektroniskF32T82848 "12Individuell eller rad, overflate eller suspendert1 010 NOK
ACUITY LITHONIA Z125MV Kanalstrimmelarmatur F25t8 120-277v | AC2UYP 2MZG6 Z125MV10 til 104 grader FelektroniskF25T82236 "12Individuell eller rad, overflate eller suspendert995NOK
ACUITY LITONIA Z132MV Armaturstripe | AD3CBT 3XY81 Z132MV10 til 104 grader FT8 elektroniskF32T82848 "-Enkeltperson eller rad936NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

LITHONIA LIGHTING C 1 96T8 MVOLT 1/2 TUBIHP festelist 63w
1 209 NOK / enhet