ACUITY LITHONIA 2M 2 32 A12 MVOLT GEB10IS Kommersiell armatur 64w | AE7GAL 5YA89

LITHONIA LIGHTING 2M 2 32 A12 MVOLT GEB10IS Kommersiell armatur 64w

Vare: AE7GAL Modell: 2M 2 32 A12 MVOLT GEB10ISKryssreferanse: 5YA89

Få tak i det Mai 13, mandag

Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakDekorative lysrørarmaturer
Omgivelsestemp. Område0 til 104 grader F
Ballastmengde1
Forkoblingstypeelektronisk
I samsvar med Energy StarNei
ArmaturtypeOverflate Troffer
Armatureffekt58
Høyde3.75 "
HusfinishHvit
Housing MaterialStål
Lampe inkludertNei
Lampe Antall2
LampetypeF32T8
Lampe watt28
Lengde48 "
Lens TypeAkryl
MonteringIndividuell, rad, overflate eller suspendert
Utskiftningslinse1VNT2
Spenning120-277
Bredde24 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 12.77
Skipets høyde (cm)11.43
Skipets lengde (cm)125.22
Skipets bredde (cm)64.01
HS kode9405108020
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Spesielle funksjoner: Modular Commercial overflate- eller stammemontert kommersiell

Produktvarianter

ProduktModellForkoblingstypeArmatureffektLampe AntallMonteringPris
ACUITY LITHONIA 2M 4 32 A12 MVOLT 1/4 GEB10IS Armaturoverflate | AD3CRU 3YA13 2M 4 32 A12 MVOLT 1/4 GEB10ISEn, 4-lamps elektronisk1124Overflate eller suspendert-
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

LITHONIA LIGHTING 2M 2 32 A12 MVOLT GEB10IS Kommersiell armatur 64w