ACUITY LITHONIA 2M 4 32 A12 MVOLT 1/4 GEB10IS Armaturoverflate | AD3CRU 3YA13

LITHONIA LIGHTING 2M 4 32 A12 MVOLT 1/4 GEB10IS Fixturoverflate

Vare: AD3CRU Modell: 2M 4 32 A12 MVOLT 1/4 GEB10ISKryssreferanse: 3YA13

Få tak i det Mai 13, mandag

Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakDekorative lysrørarmaturer
Omgivelsestemp. Område0 til 104 grader F
Ballastmengde1
ForkoblingstypeEn, 4-lamps elektronisk
I samsvar med Energy StarNei
ArmaturtypeOverflate Troffer
Armatureffekt112
Høyde3.75 "
HusfinishHvit
Housing MaterialStål
Lampe inkludertNei
Lampe Antall4
LampetypeF32T8
Lampe watt28
Lengde48 "
Lens TypeAkryl
MonteringOverflate eller suspendert
UtskiftningslinseL2M A12
Spenning120-277
Bredde24 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 6.35
Skipets høyde (cm)124.71
Skipets lengde (cm)62.74
Skipets bredde (cm)11.18
HS kode9405108020
OpprinnelseslandMX

Produktdetaljer:

    • Spesielle funksjoner: Modular Commercial overflate- eller stammemontert kommersiell

Produktvarianter

ProduktModellForkoblingstypeArmatureffektLampe AntallMonteringPris
ACUITY LITHONIA 2M 2 32 A12 MVOLT GEB10IS Kommersiell armatur 64w | AE7GAL 5YA89 2M 2 32 A12 MVOLT GEB10ISelektronisk582Individuell, rad, overflate eller suspendert-
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

LITHONIA LIGHTING 2M 4 32 A12 MVOLT 1/4 GEB10IS Fixturoverflate