Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

ACTION PUMP 2PE Drum Tap 6 GPM | AF2ABY 6PFN4

ACTION PUMP 2" PE Drum Tap 6 GPM

På lager
Vare: AF2ABY Modell: 2 "PEKryssreferanse: 6PFN4

Få tak i det Mai 7, tirsdag
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
212NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakTrommekran
Adaptertype2 "Hann
Kapasitet6 GPM
Diameter2"
Materialepolyetylen
SelvansugendeJa
Brukes forVaskemidler, noen syrer, kolriner, oljer, D-limonen, voks, alkalier, vann, såper
Fuktede materialerPoyetylen, EPDM

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.27
Skipets høyde (cm)7.62
Skipets lengde (cm)15.24
Skipets bredde (cm)16.51
HS kode8481809050
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Tillatelser brukt på (15, 30 og 55 gallon trommer og 2 "NPT-åpninger)

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

ACTION PUMP 2" PE Drum Tap 6 GPM
212NOK / enhet